Hypercarb™ HPLC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff
Thermo Scientific™

Hypercarb™ HPLC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff

Zur besseren Retention polarer Verbindungen und Trennung strukturverwandter Analyten mit Stabilität bei extremen pH-Werten und hohen Temperaturen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)PartikelgrößeSäulenformat
35005-05303050 mm3 mm5 μmAnalysesäule
35003-03103030 mm1 mm3 μmAnalysesäule
35003-03213030 mm2,1 mm3 μmAnalysesäule
35003-05213050 mm2,1 mm3 μmAnalysesäule
35003-05303050 mm3 mm3 μmAnalysesäule
35003-05463050 mm4,6 mm3 μmAnalysesäule
35003-101030100 mm1 mm3 μmAnalysesäule
35003-102130100 mm2,1 mm3 μmAnalysesäule
35003-103030100 mm3 mm3 μmAnalysesäule
35003-104630100 mm4,6 mm3 μmAnalysesäule
35003-152130150 mm2,1 mm3 μmAnalysesäule
35003-153030150 mm3 mm3 μmAnalysesäule
35003-154630150 mm4,6 mm3 μmAnalysesäule
35003-104646100 mm4,6 mm3 μmHochtemperatursäule
35003-01210110 mm2,1 mm3 μmVorsäulenkartusche, 2/Pkg
35003-01300110 mm3 mm3 μm
35003-01400110 mm4 mm3 μmVorsäulenkartusche, 2/Pkg
35003-01100110 mm1 mm3 μm
35005-01100110 mm1 mm5 μm
35005-01210110 mm2,1 mm5 μm
35005-01400110 mm4 mm5 μm
35005-01300110 mm3 mm5 μm
35005-05463050 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
35005-104630100 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
35005-151030150 mm1 mm5 μmAnalysesäule
35005-153030150 mm3 mm5 μmAnalysesäule
35005-154630150 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
35005-03213030 mm2,1 mm5 μmAnalysesäule
35005-101030100 mm1 mm5 μmAnalysesäule
35005-102130100 mm2,1 mm5 μmAnalysesäule
35005-103030100 mm3 mm5 μmAnalysesäule
35005-05213050 mm2,1 mm5 μmAnalysesäule
35005-152130150 mm2,1 mm5 μmAnalysesäule
35005-104646100 mm4,6 mm5 μmHochtemperatursäule
35005-02213520 mm2,1 mm5 μmHTS-Säule, 3/Packung
Katalognummer 35005-053030
Preis (EUR)
1.641,58
Each
Länge (metrisch):
50 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
Partikelgröße:
5 μm
Säulenformat:
Analysesäule
Preis (EUR)
1.641,58
Each

Thermo Scientific™ Hypercarb™ LC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff zur Erzielung einer höheren Trennungsfähigkeit enthalten 100 % porösen Graphitkohlenstoff. Verbesserte Retention von polaren Verbindungen und Trennung von strukturell verwandten Analyten mit Stabilität bei extremen pH-Werten und hoher Temperatur.

Geeignet zum Auflösen problematischer Trennungen.

  • Außergewöhnliche Retention sehr polarer Analyten
  • Echte Orthogonalität bei C18
  • Trennung strukturverwandter Substanzen
  • pH-stabil von 0 bis 14
  • Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
  • Säulenmaterial aus 100 % Edelstahl
  • PEEK-freies Säulenmaterial zur Verwendung bei Temperaturen über 120 °C

Bestellinformationen:

Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Bitte beachten Sie, dass einige Säulen für den Einsatz bei höheren Temperaturen gedacht sind. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Specifications
SäulenformatAnalysesäule
SäulentypUmkehrphase
Zur Verwendung mitLC-MS
Max. Druck5800 psi (400 bar)
VerpackungsmaterialSphärischer, poröser Graphitkohlenstoff
ProdukttypAnalysesäule
Stationäre PhasePoröser Graphitkohlenstoff
Oberfläche120 m²/g
Temperatur105 °C
Kohlenstoffbeladung100 %
Durchmesser (metrisch)3 mm
Länge (metrisch)50 mm
Partikelgröße5 μm
PhaseUmkehrphase
Porengröße250 Å
ProduktlinieHypercarb
pH0 bis 14
Unit SizeEach