Search
Search

| Katalognummer | Aufnahmevermögen | Produkttyp | Abmessungen (L x B) | Zur Verwendung mit (Geräte) |
|---|---|---|---|---|
| 3523-49 | Verstellbare Gefäßplattform | 11 x 13 in. (28 x 33 cm) | MaxQ™ 2000, 2506, 2508 Schüttler | |
| 3523-1 | 60 x 10 ml-Erlenmeyerkolben | Erlenmeyerkolben | 11 x 13 in. (28 x 33 cm) | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Schüttler |
| 3523-46 | Tablett | Mehrzweckablage für Schüttlerplattform | 11 x 13 in. (28 x 33 cm) | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Schüttler |
| 3523-51 | Plattform für Thrombozytenbeutel | 11 x 13 in. (28 x 33 cm) | MaxQ™ 2000, 2506, 2508 Schüttler | |
| 3523-52 | Verstellbare Gefäßplattform | 18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm) | MaxQ™ 2000, 2506, 2508 Schüttler | |
| 3524-2 | 64 x 25-ml-Erlenmeyer-Flaschen | Erlenmeyerkolben | 18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm) | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, und 6000 Schüttler |
| 3524-46 | Ablageplattform für Versorgungsanlagen | 18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm) | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, und 6000 Schüttler | |
| 3524-49 | 500 ml- bis 2 l-Kolben | Scheidetrichter | 18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm) | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, und 6000 Schüttler |
| 3524-60 | Verstellbare Gefäßplattform | 18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm) | MaxQ™ 4000 und 6000 Schüttler |
Wählen Sie die beste Option für Ihr Labor mit den Thermo Scientific™ Dedicated Plattformen für MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Schüttler. MaxQ Spezialtablare sind genau auf das entsprechende Gerät abgestimmt und bereits mit vorinstallierten Klammern ausgestattet, um eine maximale Kapazität zu gewährleisten. MaxQ Schüttler, Tablare und Zubehör sind äußerst zuverlässig, anwenderfreundlich und flexibel.