Hypersil™ PREP BDS Si HPLC-Säulen
Thermo Scientific™

Hypersil™ PREP BDS Si HPLC-Säulen

Säulenformat: Vorsäule; Kohlenstoffbeladung: 0 %; Porengröße: 145 Å; Säulenphase: Normalphase
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)PartikelgrößeSäulenformat
40310-018823A8 mm10 mm10 μmVorsäulen
40303-05213050 mm2 mm3 μmPräparativsäule, Standard
40303-05463050 mm4,6 mm3 μmPräparativsäule, Standard
40303-102130100 mm2 mm3 μmPräparativsäule, Standard
40303-104630100 mm4,6 mm3 μmPräparativsäule, Standard
40303-152130150 mm2 mm3 μmPräparativsäule, Standard
40303-154630150 mm4,6 mm3 μmPräparativsäule, Standard
40303-252130250 mm2 mm3 μmPräparativsäule, Standard
40303-254630250 mm4,6 mm3 μmPräparativsäule, Standard
40305-05213050 mm2 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-05463050 mm4,6 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-059070A50 mm10 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-059270A50 mm20 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-102130100 mm2 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-104630100 mm4,6 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-109070A100 mm10 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-109270A100 mm20 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-152130150 mm2 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-154630150 mm4,6 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-159070A150 mm10 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-159270A150 mm20 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-159370A150 mm30 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-159570A150 mm50 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-252130250 mm2 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-254630250 mm4,6 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-259070A250 mm10 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-259270A250 mm20 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-259370A250 mm30 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40305-259570A250 mm50 mm5 μmPräparativsäule, Standard
40310-019023A20 mm10 mm10 μmVorsäulen
40310-019323A30 mm10 mm10 μmVorsäule 1/16 in.
40310-019323B30 mm10 mm10 μmVorsäule 1/8 in.
40310-029323A30 mm20 mm10 μmVorsäule 1/16 in.
40310-029323B30 mm20 mm10 μmVorsäule 1/8 in.
40310-059070A50 mm10 mm10 μmPräparativsäule, Standard
40310-059270A50 mm20 mm10 μmPräparativsäule, Standard
40310-109070A100 mm10 mm10 μmPräparativsäule, Standard
40310-109270A100 mm20 mm10 μmPräparativsäule, Standard
40310-159070A150 mm10 mm10 μmPräparativsäule, Standard
40310-159270A150 mm20 mm10 μmPräparativsäule, Standard
40310-159370A150 mm30 mm10 μmPräparativsäule, Standard
40310-159570A150 mm50 mm10 μmPräparativsäule, Standard
40310-259070A250 mm10 mm10 μmPräparativsäule, Standard
40310-259270A250 mm20 mm10 μmPräparativsäule, Standard
40310-259370A250 mm30 mm10 μmPräparativsäule, Standard
40310-259570A250 mm50 mm10 μmPräparativsäule, Standard
Katalognummer 40310-018823A
Preis (EUR)
-
Länge (metrisch):
8 mm
Durchmesser (metrisch):
10 mm
Partikelgröße:
10 μm
Säulenformat:
Vorsäulen

Erweitern Sie Ihre Analysemethode ganz einfach mit den präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si HPLC-Säulen, die mit einem basen-eaktivierten Silika für die Normalphasenchromatographie von unpolaren und mäßig polaren organischen Verbindungen beladen sind. Unsere präparativen HPLC-Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, einschließlich einer Option für XtendedLife-Ausrüstung, die die Lebensdauer der Säule durch die Aufrechterhaltung eines gleichmäßig gepackten Betts verbessert.

Normalphasenchromatographie

  • Basendeaktiviertes Silika zur Trennung von unpolaren und mäßig polaren organischen Verbindungen.
  • USP L3.
  • pH-stabil von 2 bis 7.
  • Maximaltemperatur 60 °C.

Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser der Säule und den Anforderungen an die Säulenleistung.

Hardware mit Standardgewinde und -flansch

  • Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
  • Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
  • Hardware mit Standardflansch für Säulen mit Innendurchmesser ≥ 40 mm.
  • Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.

XtendedLife Hardware

  • Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
  • Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich

Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.

Kundenspezifische Bestellungen

  • Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
  • Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Specifications
SäulenformatVorsäulen
SäulentypNormalphase
Endverkappt/mit EndgruppenNo
Zur Verwendung mitVorsäule erfordert die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters, 885-010
Max. Druck4300 psi (295 bar)
Verpackungsmaterialkugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika
Stationäre PhaseSilika
Oberfläche185 m²/g
Temperatur60 °C
USP-TypL3
Kohlenstoffbeladung0 %
Durchmesser (metrisch)10 mm
Länge (metrisch)8 mm
Partikelgröße10 μm
PhaseNormalphase
Porengröße145 Å
pH2 bis 7
Unit SizeEach