Repack-Service für Hypersil™ PREP Si XL HPLC-Säulen
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

Repack-Service für Hypersil™ PREP Si XL HPLC-Säulen

Mit dem Repack-Service für Hypersil PREP Si XL HPLC-Säulen erzielen Sie optimale Chromatographieleistungen und Kosteneinsparungen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerDurchmesser (metrisch)Länge (metrisch)Max. DruckPartikelgröße
40405-259570XL-R50 mm250 mm2000 psi (140 bar)5 μm
40405-059270XL-R25 mm50 mm3500 psi (240 bar)5 μm
40405-109270XL-R25 mm100 mm3500 psi (240 bar)5 μm
40405-159270XL-R25 mm150 mm3500 psi (240 bar)5 μm
40405-159370XL-R30 mm150 mm2200 psi (152 bar)5 μm
40405-159570XL-R50 mm150 mm2000 psi (140 bar)5 μm
40405-259270XL-R25 mm250 mm3500 psi (240 bar)5 μm
40405-259370XL-R30 mm250 mm2200 psi (152 bar)5 μm
Katalognummer 40405-259570XL-R
Preis (EUR)
-
Durchmesser (metrisch):
50 mm
Länge (metrisch):
250 mm
Max. Druck:
2000 psi (140 bar)
Partikelgröße:
5 μm
Stellen Sie mit dem Repack-Service für Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si XL HPLC-Säulen eine optimale Chromatographieleistung sicher. Wählen Sie bei dem Erstkauf der Säule die ExtendedLife (XL)-Hardware für präparative Säulen, um den Repacking-Services in Anspruch nehmen zu können. Alle präparativen XL-Säulen sind mit dem DAC-System ausgestattet, um die Lebensdauer der Säule zu erhöhen. Senden Sie Ihre XL-Säule an Thermo Fisher zurück, um sie mit Silikonmedien für die normale Phasenchromatographie zu erneuern, ohne in neue Hardware zu investieren.

Repack-Service für XL-Säulen

Wählen Sie XtendedLife-Hardware beim ersten Kauf

  • Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass eine konstante Spannung an den Medien anliegt und das Risiko der Bildung von Totvolumen während der Verwendung der Säule eliminiert wird.
  • Hochwertige Medien bieten von Charge zu Charge eine hervorragende Leistung.
  • Kompatibel mit SFC auf Anfrage.
  • Erhältlich in Abmessungen bis zu 50 mm Innendurchmesser

Wenn die Säulenleistung nicht optimal ist, verwenden Sie den XL-Repack-Service:

  • Bezahlen Sie nur für die Medien, nicht für die Hardware.
  • Profitieren Sie im Vergleich zum Erwerb der Standardhardware von Kosteneinsparungen im Zeitverlauf.
  • Senden Sie Ihre Säule an Thermo Fisher zurück, um sie neu packen und an Sie zurücksenden zu lassen.
  • Nach Abschluss des Kaufs setzt sich unser Team mit Ihnen in Verbindung, um Ihnen Anweisungen zur Rückgabe der Säule zu geben.

Einzelheiten zur stationären Phase

Normalphasenchromatographie

  • Silika zur Trennung unpolarer und mäßig polarer organischer Verbindungen.
  • USP L3.
  • pH-stabil von 2 bis 7.
  • Maximale Temperatur 60 °C.

Kundenspezifische Bestellungen

  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
Specifications
Kohlenstoffbeladung0 %
SäulenformatPräparativ, Xtended Life, Repack
SäulentypNormalphase
Durchmesser (metrisch)50 mm
Endverkappt/mit EndgruppenNein
Länge (metrisch)250 mm
Max. Druck2000 psi (140 bar)
VerpackungsmaterialSilika, kugelförmig, vollständig porös
PhaseNormalphase
Porengröße130 Å
ProduktlinieVorbereitungs-LC
Stationäre PhaseSilika
Oberfläche (metrisch)195 m²/g
Temperatur60 °C
USP-TypL3
Partikelgröße5 μm
pH2 bis 7
Unit SizeEach