Hypersil™ PREP HS C18 HPLC-Säulen
Thermo Scientific™

Hypersil™ PREP HS C18 HPLC-Säulen

Maximieren Sie Retention und Beladung mit Hypersil PREP HS C18 prep LC Umkehrphasen-Säulen, die eine hohe Ladekapazität bieten und für USP-L1-Anwendungen geeignet sind.

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)PartikelgrößeSäulenformat
41005-252130250 mm2 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41003-05213050 mm2 mm3 μmPräparativsäule, Standard
41003-05463050 mm4,6 mm3 μmPräparativsäule, Standard
41003-102130100 mm2 mm3 μmPräparativsäule, Standard
41003-104630100 mm4,6 mm3 μmPräparativsäule, Standard
41003-152130150 mm2 mm3 μmPräparativsäule, Standard
41003-154630150 mm4,6 mm3 μmPräparativsäule, Standard
41003-252130250 mm2 mm3 μmPräparativsäule, Standard
41003-254630250 mm4,6 mm3 μmPräparativsäule, Standard
41005-05213050 mm2 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-05463050 mm4,6 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-059070A50 mm10 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-059270A50 mm20 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-059270XL50 mm25 mm5 μmPräparativsäule, XtendedLife
41005-102130100 mm2 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-104630100 mm4,6 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-109070A100 mm10 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-109270A100 mm20 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-109270XL100 mm25 mm5 μmPräparativsäule, XtendedLife
41005-152130150 mm2 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-154630150 mm4,6 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-159070A150 mm10 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-159270A150 mm20 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-159270XL150 mm25 mm5 μmPräparativsäule, XtendedLife
41005-159370A150 mm30 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-159370XL150 mm30 mm5 μmPräparativsäule, XtendedLife
41005-159570A150 mm50 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-159570XL150 mm50 mm5 μmPräparativsäule, XtendedLife
41005-254630250 mm4,6 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-259070A250 mm10 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-259270A250 mm20 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-259270XL250 mm25 mm5 μmPräparativsäule, XtendedLife
41005-259370A250 mm30 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-259370XL250 mm30 mm5 μmPräparativsäule, XtendedLife
41005-259570A250 mm50 mm5 μmPräparativsäule, Standard
41005-259570XL250 mm50 mm5 μmPräparativsäule, XtendedLife
41010-018823A8 mm10 mm10 μmVorsäulen
41010-019023A20 mm10 mm10 μmVorsäulen
41010-019323A30 mm10 mm10 μmVorsäule 1/16 in.
41010-019323B30 mm10 mm10 μmVorsäule 1/8 in.
41010-029323A30 mm20 mm10 μmVorsäule 1/16 in.
41010-029323B30 mm20 mm10 μmVorsäule 1/8 in.
41010-059070A50 mm10 mm10 μmPräparativsäule, Standard
41010-059270A50 mm20 mm10 μmPräparativsäule, Standard
41010-059270XL50 mm25 mm10 μmPräparativsäule, XtendedLife
41010-109070A100 mm10 mm10 μmPräparativsäule, Standard
41010-109270A100 mm20 mm10 μmPräparativsäule, Standard
41010-109270XL100 mm25 mm10 μmPräparativsäule, XtendedLife
41010-159070A150 mm10 mm10 μmPräparativsäule, Standard
41010-159270A150 mm20 mm10 μmPräparativsäule, Standard
41010-159270XL150 mm25 mm10 μmPräparativsäule, XtendedLife
41010-159370A150 mm30 mm10 μmPräparativsäule, Standard
41010-159370XL150 mm30 mm10 μmPräparativsäule, XtendedLife
41010-159570A150 mm50 mm10 μmPräparativsäule, Standard
41010-159570XL150 mm50 mm10 μmPräparativsäule, XtendedLife
41010-259070A250 mm10 mm10 μmPräparativsäule, Standard
41010-259270A250 mm20 mm10 μmPräparativsäule, Standard
41010-259270XL250 mm25 mm10 μmPräparativsäule, XtendedLife
41010-259370A250 mm30 mm10 μmPräparativsäule, Standard
41010-259370XL250 mm30 mm10 μmPräparativsäule, XtendedLife
41010-259570A250 mm50 mm10 μmPräparativsäule, Standard
41010-259570XL250 mm50 mm10 μmPräparativsäule, XtendedLife
Katalognummer 41005-252130
Preis (EUR)
-
Länge (metrisch):
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
Partikelgröße:
5 μm
Säulenformat:
Präparativsäule, Standard

Maximieren Sie Retention und Beladung mit präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen. Unsere Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, sodass Sie Ihre Analysemethode problemlos skalieren können. Dazu gehört auch eine Option für XtendedLife-Hardware, die die Lebensdauer der Säule durch ein einheitliches gepacktes Bett verbessert. Diese Säulen auf Silikabasis sind mit Partikeln mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å mit C18-Retention gepackt, eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen mit kleinen Molekülen und für Anwendungen im Bereich Arzneimittelaufbereitung.

Eine ausgezeichnete Wahl für Routineanwendungen

  • Selektivität C18 (USP L1) – Partikel mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å.
  • pH-stabil von 2 bis 9.
  • Maximaltemperatur 60 °C.

Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.

Hardware mit Standardgewinde und -flansch

  • Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
  • Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
  • Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
  • Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.

XtendedLife Hardware

  • Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
  • Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich.

Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.

Kundenspezifische Bestellungen

  • Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
  • Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Specifications
SäulenformatPräparativsäule, Standard
SäulentypUmkehrphase
Endverkappt/mit EndgruppenJa
Max. Druck5800 psi (400 bar)
VerpackungsmaterialSilika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Stationäre PhaseC18
Oberfläche350 m²/g
Temperatur60 °C
USP-TypL1
Kohlenstoffbeladung15 %
Durchmesser (metrisch)2 mm
Länge (metrisch)250 mm
Partikelgröße5 μm
PhaseUmkehrphase
Porengröße100 Å
pH2 bis 9
Unit SizeEach