Hypersil™ PREP HS Phenyl HPLC-Säulen
Thermo Scientific™

Hypersil™ PREP HS Phenyl HPLC-Säulen

Erzielen Sie einzigartige Selektivität für aromatische und leicht polare Verbindungen mit Hypersil PREP HS Phenyl LC-Säulen mit einer großen Oberfläche, die für USP L11-Anwendungen geeignet sind.

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)Säulenformat
41505-104630100 mm4,6 mmPräparative Säule, Standard
41505-018823A8 mm10 mmVorsäulen
41505-019023A20 mm10 mmVorsäulen
41505-019323A30 mm10 mmVorsäule 1/16 in.
41505-019323B30 mm10 mmVorsäule 1/8 in.
41505-029323A30 mm20 mmVorsäule 1/16 in.
41505-029323B30 mm20 mmVorsäule 1/8 in.
41505-05213050 mm2 mmPräparative Säule, Standard
41505-05463050 mm4,6 mmPräparative Säule, Standard
41505-059070A50 mm10 mmPräparative Säule, Standard
41505-059270A50 mm20 mmPräparative Säule, Standard
41505-059270XL50 mm25 mmPräparativsäule, XtendedLife
41505-102130100 mm2 mmPräparative Säule, Standard
41505-109070A100 mm10 mmPräparative Säule, Standard
41505-109270A100 mm20 mmPräparative Säule, Standard
41505-109270XL100 mm25 mmPräparativsäule, XtendedLife
41505-152130150 mm2 mmPräparative Säule, Standard
41505-154630150 mm4,6 mmPräparative Säule, Standard
41505-159070A150 mm10 mmPräparative Säule, Standard
41505-159270A150 mm20 mmPräparative Säule, Standard
41505-159270XL150 mm25 mmPräparativsäule, XtendedLife
41505-159370A150 mm30 mmPräparative Säule, Standard
41505-159370XL150 mm30 mmPräparativsäule, XtendedLife
41505-159570A150 mm50 mmPräparative Säule, Standard
41505-159570XL150 mm50 mmPräparative Säule, XtendedLife
41505-252130250 mm2 mmPräparative Säule, Standard
41505-254630250 mm4,6 mmPräparative Säule, Standard
41505-259070A250 mm10 mmPräparative Säule, Standard
41505-259270A250 mm20 mmPräparative Säule, Standard
41505-259270XL250 mm25 mmPräparativsäule, XtendedLife
41505-259370A250 mm30 mmPräparative Säule, Standard
41505-259370XL250 mm30 mmPräparativsäule, XtendedLife
41505-259570A250 mm50 mmPräparative Säule, Standard
41505-259570XL250 mm50 mmPräparativsäule, XtendedLife
Katalognummer 41505-104630
Preis (EUR)
-
Länge (metrisch):
100 mm
Durchmesser (metrisch):
4,6 mm
Säulenformat:
Präparative Säule, Standard

Erzielen Sie maximale Retention und Belastung von aromatischen und mäßig polaren Verbindungen mit den präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Phenyl Umkehrphasen-HPLC-Säulen, während Sie Ihre Methode hochskalieren. Ein Partikel mit hoher Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å sowie einer phenylgebundenen Phase verleiht der stationären Phase eine mäßige Hydrophobizität, wodurch es sich ideal für die Trennung von Analytmischungen mit unterschiedlicher Polarität und Aromatizität eignet, die ideal für Anforderungen an kleine Moleküle und Arzneimittelaufbereitungen sind.

Einzigartige Selektivität

  • Verbesserte Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyte.
  • Selektivität, die komplementär zu der von Alkylkettenphasen ist.
  • Mäßige Hydrophobizität im Vergleich zu C18.
  • Phenyl-Selektivität (USP L11) – Partikel mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å.
  • pH-stabil von 2 bis 8.
  • Maximaltemperatur 60 °C.

Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.

Hardware mit Standardgewinde und -flansch

  • Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
  • Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
  • Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
  • Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.

XtendedLife Hardware

  • Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
  • Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich.

Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.

Kundenspezifische Bestellungen

  • Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
  • Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Specifications
SäulenformatPräparative Säule, Standard
SäulentypUmkehrphase
Endverkappt/mit EndgruppenJa
Max. Druck5800 psi (400 bar)
VerpackungsmaterialSilika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Stationäre PhasePhenyl (Ph)
Oberfläche350 m²/g
Temperatur60 °C
USP-TypL11
Kohlenstoffbeladung9 %
Durchmesser (metrisch)4,6 mm
Länge (metrisch)100 mm
Partikelgröße5 μm
PhaseUmkehrphase
Porengröße100 Å
pH2 bis 8
Unit SizeEach