Search
Search

Lösen Sie Enantiomere mit Hypersil Chiral HPLC-Säulen im normalen Phasenmodus für eine zuverlässige Aufreinigung Ihrer Zielverbindung.
| Katalognummer | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Stationäre Phase |
|---|---|---|---|---|
| 42003-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42003-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| CHIRALKIT10UM100 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | |
| 42003-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| CHIRALKIT10UM150 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | |
| 42003-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| CHIRALKIT10UM250 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | |
| CHIRALKIT3UM100 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | |
| 42005-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| CHIRALKIT3UM150 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | |
| 42005-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| CHIRALKIT3UM250 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | |
| 42005-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| CHIRALKIT5UM100 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | |
| 42005-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| CHIRALKIT5UM150 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | |
| 42005-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| CHIRALKIT5UM250 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | |
| 42010-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42010-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42010-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42010-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42010-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42103-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42103-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42103-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42103-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42105-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42105-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42105-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42105-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42105-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42110-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42110-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42110-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42110-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42110-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) |
| 42203-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42203-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42203-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42205-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42205-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42205-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42205-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42210-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42210-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42210-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
| 42210-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose |
Trennen Sie eine Vielzahl von Enantiomeren mit Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral HPLC-Säulen, die für die Trennung von neutralen, sauren und basischen Racematen in normaler Phase entwickelt wurden. Diese chiralen Säulen tragen dazu bei, dass Ihre Reinigungsanforderungen erfüllt werden, indem sie racemische Mischungen und potenzielle Kontaminanten auflösen, sodass Sie sich auf die Reinheit Ihres Zielmoleküls verlassen können. Um die Screening-Effizienz zu maximieren, können diese Säulen in Kits bestellt werden, die eine Säule in jeder unserer chiralen Phasen enthalten. Alle Säulen sind in analytischen und präparativ skalierten Formaten erhältlich.
Zur Trennung von Enantiomeren
Hypersil Chiral JT
Hypersil Chiral AT
Hypersil Chiral OT
Chirale Säulenkits
Hardwareoptionen für HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser (ID) und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
Kundenspezifische Bestellungen