Zweiteilige Nalgene™ Büchner-Trichter, Polypropylen
Zweiteilige Nalgene™ Büchner-Trichter, Polypropylen
Zweiteilige Nalgene™ Büchner-Trichter, Polypropylen
Zweiteilige Nalgene™ Büchner-Trichter, Polypropylen
Zweiteilige Nalgene™ Büchner-Trichter, Polypropylen
Zweiteilige Nalgene™ Büchner-Trichter, Polypropylen
Thermo Scientific™

Zweiteilige Nalgene™ Büchner-Trichter, Polypropylen

Trennen Sie die leichten und strapazierfähigen zweiteiligen Polypropylen-Trichter für eine einfache Reinigung. Diese Trichter können nicht zerbrechen, splittern oder Risse entwickeln.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKapazität (metrisch)Oberer Durchmesser (metrisch)Packungsgröße
4280-1100919 ml130 mmCase of 4
4280-055083 ml59 mmCase of 8
4280-0550PK
auch als 4280-0550 bezeichnet
83 ml59 mmEach
4280-0700186 ml76 mmCase of 6
4280-0700PK
auch als 4280-0700 bezeichnet
186 ml76 mmEach
4280-0900358 ml93 mmCase of 4
4280-0900PK
auch als 4280-0900 bezeichnet
358 ml93 mmEach
4280-1100PK
auch als 4280-1100 bezeichnet
919 ml130 mmEach
4280-15002.91 l172 mmCase of 4
4280-1500PK
auch als 4280-1500 bezeichnet
2.91 l172 mmEach
Katalognummer 4280-1100
Preis (EUR)
126,90
Exklusiv online
141,00
Ersparnis 14,10 (10%)
Case of 4
Kapazität (metrisch):
919 ml
Oberer Durchmesser (metrisch):
130 mm
Unit Size:
Case of 4
Preis (EUR)
126,90
Exklusiv online
141,00
Ersparnis 14,10 (10%)
Case of 4

Thermo Scientific™ Nalgene Büchner-Trichter aus Polypropylen sind leicht und haltbar.

Ober- und Unterteil lassen sich zum einfachen Reinigen leicht auseinandernehmen, ohne dass Risse oder Kratzer entstehen.

  • Die robusten Trichter bestehen aus einem Becher und einem Trichter mit perforierter Platte für einfaches Reinigen und gute Chemikalienbeständigkeit
  • Alle Größen bestehen komplett aus Polypropylen und sind bis 135 °C autoklavierbar.
  • Leicht und strapazierfähig—kein Zerbrechen oder Splittern wie bei Glas
  • Autoklavierbar
Specifications
AutoklavierbarAutoklavierbar
BeschreibungTrichter Buchner PP 110mm
Oberer Durchmesser (metrisch)130 mm
Länge (metrisch) Stiel93 mm
Menge1 Stück/Packung; 4 Stück/Karton
Kapazität (metrisch)919 ml
Höhe (metrisch)214 mm
MaterialPolypropylen
Unit SizeCase of 4