Specifications
Zertifizierung/KonformitätETL, CSA, UL, CE
Tiefe (angloamerikanisch)23 in.
Tiefe (metrisch)58,4 cm
BeschreibungHigh-Level-Stickoxidmessgerät
Höhe (angloamerikanisch)8,62 in.
Höhe (metrisch)21,9 cm
Messbereich0 bis 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 ppm
AusgängeWählbare Spannung, RS232/RS485, TCP/IP, 10 Status-Relais und Stromausfallanzeige (Standard), 0 bis 20 oder 4 bis 20 mA galvanisch getrennter Ausgang (optional)
Referenzpunktabweichung± 1 % des Messbereichs
Spannung100 bis 115 VAC, 220 bis 240 VAC
Gewicht (angloamerikanisch)70 lb.
Gewicht (metrisch)31,75 kg
Breite (angloamerikanisch)16,75 in.
Breite (metrisch)42,5 cm
Nullabweichung50 ppb
Nachweisbare AnalytenNO, NO2, NOx
Flussrate25 cm³/min
Eingänge16 Digitaleingänge (Standard), 8 x 0 bis 10 V Gleichstrom, Analogeingänge (optional)
Linearität± 1 % des Messbereichs
ReaktionszeitAnstiegs- und Abfallzeit (0 bis 90 %): 2,5 s im NO-Modus, 5,0
Nullpunktrauschen25 ppb
Unit SizeEach