F1-ClipTip™ Mehrkanalpipetten
Thermo Scientific™

F1-ClipTip™ Mehrkanalpipetten

Sichern Sie die Spitzen mit ClipTip Technologie und sorgen Sie mit Thermo Scientific™ Mehrkanalpipetten für eine vollständige Versiegelung auf jedem Kanal mit minimalem Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerVolumen (metrisch)Anzahl KanäleKompatible Spitzen
4661130N10 bis 100 μl8ClipTip 200
4661120N5 bis 50 μl8ClipTip 50
4661140N30 bis 300 μl8ClipTip 300
4661160N5 bis 50 μl12ClipTip 50
4661170N10 bis 100 μl12ClipTip 200
4661180N30 bis 300 μl12ClipTip 300
4661210N1 bis 10 μl8ClipTip 12,5 Ext
4661220N1 bis 10 μl12ClipTip 12,5 Ext
Katalognummer 4661130N
Preis (EUR)
660,00
Sonderangebot
Exklusiv online
Endet: 31-Dec-2026
880,00
Ersparnis 220,00
Each
Volumen (metrisch):
10 bis 100 μl
Anzahl Kanäle:
8
Kompatible Spitzen:
ClipTip 200
Preis (EUR)
660,00
Sonderangebot
Exklusiv online
Endet: 31-Dec-2026
880,00
Ersparnis 220,00
Each
Die ClipTip-Technologie der Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Mehrkanalpipetten gewährleistet durch sicheres Einrasten eine vollständige Abdichtung jedes Kanals bei minimalem Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen. Die neue, verbesserte Volumeneinstellung ermöglicht ein geräusch- und müheloses, sowie ergonomisches Arbeiten.

Endlich sorgenfrei Pipettieren mit der innovativen Spitze, die einrastet.

Sichere Abdichtung mit der ClipTip-Technologie. Fühlen Sie den Unterschied.

Geringer Kraftaufwand zum Aufsetzen der Spitzen auf die Pipette
Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.

Weniger Risiko nicht festsitzender oder undichter Spitzen
Einmal aufgesetzt, schließen ClipTip Pipettenspitzen sicher und dicht. Das ClipTip Pipettiersystem bleibt abgedichtet, bis Sie sich entscheiden, die Spitzen abzuwerfen – selbst bei den komplexesten Anwendungen, einschließlich Kontakt mit mehreren Spitzen und Mischzyklen.

Konsistentes und reproduzierbares Pipettieren bei jedem Anwender
Hochwertigere Ergebnisse und effizientere Forschungsarbeit.

Weitere Informationen

Moderne Ergonomie
Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen minimieren das Risiko einer Verletzung durch wiederholte Fehlbelastung (RSI-Syndrom).

Sichere Volumensperre
Unbeabsichtigte Volumenänderungen während des Pipettierens werden durch die sichere Volumenarretierung ausgeschlossen. Heben Sie den Kolben an, um das Volumen einzustellen, und drücken Sie ihn nach unten, um das gewählte Volumen mit minimalem Kraftaufwand zu arretieren.

Einstellbarer Komfort
Die Fingerstütze ist um 120° verstellbar, was die Handhabung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder angenehm macht und eine Entspannung der Handmuskulatur während der Pipettierzyklen ermöglicht.

Verbessertes Pipettieren kleinerer Mengen
Ein neues 0.1 - 2 μl-Modell und Verbesserungen der 1 - 10 μl-Modelle optimieren die Leistung bei kleinvolumigen Anwendungen.

Große Auswahl an ClipTip Pipettenspitzen
Kompatible Größen mit F1-ClipTip-Pipetten: 12.5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext und 1000 μl

Lebenslange Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.

Specifications
Kompatible SpitzenClipTip 200
BeschreibungF1-ClipTip
Schritten0,2 μl
FarbeGelb
Anzahl Kanäle8
ProduktlinieF1-ClipTip
TypPipette
Volumen (metrisch)10 bis 100 μl
Unit SizeEach