Search
Search

| Katalognummer | Beschreibung |
|---|---|
| 500598 | Kartenträger |
| 26591-2 | Vakuumpinzette |
| 26994 | 20 x 20cm ; Komplettsystem |
| 26995 | Modell DXT - 107H , TLD -100H |
| 26998 | Modell DXT - 707H , TLD - 700H |
| 27176 | Cap ( 5mg/cm2 ) |
| 28919 | Loader / Entlader |
| 500596 | Ring |
| 500597 | Cap ( 42mg/cm2 ) |
| 500598-2 | Kartenträger |
| 500608 | Ring |
| 500609 | Ring |
| 500624 | Ring |
| 28573 | Cap ( 3.3mg/cm2 ) |
| 26996 | Dosimeter Ringel (Modell DXT -600 , TLD -600 ) |
| 500644 | Handgelenkbandhalter (Farbe: Orange) |
| 500640TS auch als 500640 bezeichnet | Armband |
| 26999 | Dosimeter Ringel (Modell DXT - 760H , TLD - 700H ) |
| 26997 | Dosimeter Ringel (Modell DXT -700 , TLD -700 ) |
Bei den DXT-RAD Extremitäten-Dosimetern handelt es sich um Scheibendosimeter mit permanenten individuellen Barcodes, die eine heiße oder kalte Sterilisation sowie schnelle Ablesbarkeit ermöglichen. Einzelelement-Dosimeter und Baugruppen sind in vielen Anlagen weit verbreitet. Die Verarbeitung erfolgt mit den Thermo Scientific™ Harshaw TLD™ Systemen.
Barcodelesegeräte
Diese Geräte dienen zum Ablesen der zusammengebauten Baugruppen aus Ringhalterung, Kappe und Ring und kommen bei der Ringausgabe sowie dem Ringempfang zum Einsatz.
Handhabung
Statt mechanischer Zangen oder Finger ist stets eine Vakuumzange zu verwenden, da andernfalls die Gefahr kleiner Kratzer, von Masseverlusten oder Ablagerungen besteht, welche die TLD-Lichtemission beeinträchtigen könnten.
Reinigung
Die Dosimeter sollten zwischen den Einsätzen in wasserfreiem Methylalkohol in Analysequalität gereinigt werden. (Nicht einweichen.) Mindestens eine Stunde an der Luft trocknen lassen. Vor dem Einsatz einmal unter genauer Einhaltung der anerkannten Verfahrensweisen tempern. Das Tempern trägt auch zur Entfernung von Methylalkoholrückständen bei.
Tempern
Für Behandlungstemperaturen bis 400 °C müssen die Behälter aus temperaturbeständigem Edelstahl oder eloxiertem Aluminium gefertigt und vorzugsweise dünn sein, um eine schnelle Abkühlung nach dem Tempern zu gewährleisten. (Nicht eloxiertes Aluminium ist nicht geeignet.) Durch den Einsatz eines speziellen Temperofens lässt sich die Gefahr einer Verunreinigung durch Fremdstoffe verringern. Die Temperbehälter werden auf offenen Ofenrosten platziert, die auf allen Seiten von Luft umgeben sind, um eine ungleichmäßige Wärmeverteilung zu vermeiden. (Die Behälter dürfen nicht gestapelt werden oder die Ofenwände berühren.)