Cimarec™ Mobil 10 und Mobil 25 Großvolumenrührer
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

Cimarec™ Mobil 10 und Mobil 25 Großvolumenrührer

Rühren und mischen Sie Volumen bis zu 10 l mit diesen Rührwerken mit großen Volumina, ideal für schwer zu rührende, viskose Flüssigkeiten.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerModell
50119111Mobil 10 ohne Steuergerät
50119112Mobil 25 ohne Steuergerät
Katalognummer 50119111
Preis (EUR)
545,98
Exklusiv online
595,00
Ersparnis 49,02
Each
Modell:
Mobil 10 ohne Steuergerät
Preis (EUR)
545,98
Exklusiv online
595,00
Ersparnis 49,02
Each

Rühren und mischen Sie Volumina von bis zu 10 l mit Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil 10 und Mobil 25-Rührern für großes Volumen, ideal für schwer zu rührende viskose Flüssigkeiten. Die Schnellstopp-Funktion stoppt den Antrieb innerhalb von drei Sekunden ohne Nachlaufen des Motors zur Verhinderung von Gefäßbruch.

Cimarec™ Mobil 10

  • Kompaktes, platzsparendes Design
  • Allmähliche Beschleunigung mit geringer Scherung beim Start
  • Rührdrehzahl von 100 bis zu 1000 U/min
  • Die Betriebsbedingungen betragen -10 °C bis +56 °C
  • Schutzklasse IP 66

Cimarec™ Mobil 25

  • Ideal für Anwendungen bei hohen Temperaturen bis 121 °C und hohem Druck bis 2 bar (121 psi)
  • Kann in Autoklaven, Wasserbädern und Klimakammern betrieben werden
  • Hervorragend für den Einsatz mit sterilisierten Medien geeignet und gewährleistet ein gleichmäßiges Erwärmen und Abkühlen
  • Das gekapselte Edelstahlgehäuse lässt sich einfach reinigen und ist gegen chemische Stoffe resistent
  • Allmähliche Beschleunigung mit geringer Scherung beim Start
  • Rührdrehzahl von 100 bis zu 1000 U/min
  • Die Betriebsbedingungen betragen -10 °C bis +121 °C
  • Schutzklasse IP 68; einfache Reinigung unter fließendem Wasser

Erfordert:

Telemodul 10 M Steuergerät (#50119120 oder #500119121)

Garantie: 5 Jahre

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Zertifizierung/KonformitätCE-Kennzeichnung
BeschreibungMobil 10 ohne Steuergerät; Betriebstemperatur: -10 bis +56 °C
Durchmesser (angloamerikanisch)5 in.
Durchmesser (metrisch)128 mm
Höhe (angloamerikanisch)1,3 in.
Höhe (metrisch)32 mm
ModellMobil 10 ohne Steuergerät
SchutzartklasseIP 66
Temperaturbereich (metrisch)-10 bis +56 °C (Betriebstemp.)
TypRührer
Wirkleistung10 W
Gewicht (angloamerikanisch)1,5 lb.
Gewicht (metrisch)0,7 kg
Fassungsvermögen10 l
FormQuadratisch
Geschwindigkeit100 bis 1.000 U/min
DeckplattenmaterialEdelstahl
Unit SizeEach