Sorvall™ MX Plus Mikro-Ultrazentrifuge
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Sorvall™ MX Plus Mikro-Ultrazentrifuge
Sorvall™ MX Plus Mikro-Ultrazentrifuge
Thermo Scientific™

Sorvall™ MX Plus Mikro-Ultrazentrifuge

Führen Sie mehr Experimente mit hoher Kapazität in kürzerer Zeit durch mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ Mikro-Ultrastandzentrifuge der MX Plus Serie.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerElektrische AnforderungenBeschreibung
50135641208 V, 50/60 HzMX 150 Plus 208V 50/60Hz , 6A einphasig
50135642220 V, 50/60 HzMX 150 Plus 220V 50/60Hz , 6A einphasig
50135643230 V, 50/60 HzMX 150 Plus 230V 50/60Hz , 6A einphasig
50135644240 V, 50/60 HzMX 150 Plus 240V 50/60Hz , 6A einphasig
50135645115 V, 50/60 HzMX 120 Plus 115V 50/60Hz , 12A einphasig
50135646208 V, 50/60 HzMX 120 Plus 208V 50/60Hz , 6A einphasig
50135647220 V, 50/60 HzMX 120 Plus 220V 50/60Hz , 6A einphasig
50135648230 V, 50/60 HzMX 120 Plus 230V 50/60Hz , 6A einphasig
50135649240 V, 50/60 HzMX 120 Plus 240V 50/60Hz , 6A einphasig
50135650115 V, 50/60 HzMX 150 Plus 115V 50/60Hz , 12A einphasig
Katalognummer 50135641
Preis (EUR)
-
Elektrische Anforderungen:
208 V, 50/60 Hz
Beschreibung:
MX 150 Plus 208V 50/60Hz , 6A einphasig

Führen Sie mehr Experimente mit hoher Kapazität in kürzerer Zeit durch mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus Standzentrifuge. Modernste Technologie kombiniert Leistung mit hoher Geschwindigkeit, vielseitigen Rotormöglichkeiten und geringem Platzbedarf. Diese Ultrazentrifuge bietet hervorragende Verarbeitungskapazität und Leistung bei der Probentrennung von bis zu 1.048.000 x g.

Hohe Drehzahlen und niedrige k-Faktoren:

  • Maximale Drehzahlen von 150.000 U/min bzw. 120.000 U/min sowie optimal auf das Gerät abgestimmte Rotoren sorgen für kürzere Zentrifugationszeiten.

Kompaktes Design für einen individuellen Einsatz:

  • Mit ihrer kleinen Standfläche von 0,53 m² (5,7 sq.ft) kann die Zentrifuge mühelos im Labor aufgestellt werden.

Leiser Betrieb:

  • Dank der nur sehr leisen Laufgeräusche von unter 45 dBA sorgt das Gerät für eine angenehme Arbeitsumgebung.

Vielseitige Leistung:

  • Eine breite Auswahl an Rotoren und Röhrchenvolumina wird einer Vielzahl unterschiedlicher Probenanforderungen gerecht.

Robust und zuverlässig

  • Der wartungsfreie, bürstenlose Induktionsmotor und die Unwuchtvermeidung sichern eine zuverlässige Leistung

Bestellinformationen:

Für nahezu alle Anwendungsaufgaben mit kleinem Probenvolumen passen Röhrchen mit einem Volumen von 0,2 bis 30 ml in die Sorvall MX Plus. Darüber hinaus ist eine breite Palette an Rotoren verfügbar, z. B. Festwinkelrotoren, Ausschwingrotoren und Vertikalrotoren. Alle Rotoren sind gesondert erhältlich.

Empfohlen für:

  • Viren (HIV, SRSV, Rotaviren)
  • Zelluläre Organellen (z. B. Ribosomen, Mitochondrien, Mikrosomen)
  • Lipoproteine
  • Nanopartikel
  • Nukleinsäuren
Specifications
Ambient Temperature Operating Range5 bis 35 °C
Stromstärke6 A
Zertifizierung/KonformitätcCSAus , CE, IEC61010 -2- 020 EN61326- 1 2006
Außentiefe (metrisch)49cm
BeschreibungMX 150 Plus 208V 50/60Hz , 6A einphasig
Abmessungen (H x B x T)39,4 (offene Platte)/33,5 (geschlossene Platte) x 17,3 x 19,3 in (100 (offene Platte)/85 (geschlossene Platte) x 44 x 49 cm)
Elektrische Anforderungen208 V, 50/60 Hz
Wärmeabgabe0.7kW
Außenhöhe (angloamerikanisch)39,4 in (offene Platte), 33,5 in (geschlossene Platte)
Außenhöhe (metrisch)100 cm (offene Platte), 85 cm (geschlossene Platte)
Nettogewicht£ 231 (105 kg)
Geräuschpegel< 45dBA
PhaseEinzeln
ProdukttypStandzentrifugen
Profil (Beschleunigung/ Bremsen)9/9, Abbruch 9/9, Abbruch
Programmspeicher10 , die jeweils mit bis zu 9 Schritten
Art des KühlschranksystemsThermoelektrische Festkörperkühlung
Genauigkeit der Drehzahlregelung± 50 rpm
StandardscCSAus , CE, IEC61010 -2- 020 EN61326- 1 2006
Temperaturbereich (metrisch)0 bis 40 °C
Außenbreite (angloamerikanisch)In 17.3.
Außenbreite (metrisch)44cm
Fassungsvermögen6 x 30 mL (with S50A rotor) or 4 x 7 mL (with S50-ST rotor)
Max. RZB1048680 x G
Max. Geschwindigkeit150000 rpm
ProduktlinieSorvall
GekühltYes
Unit SizeEach