Höhenverstellbare Bodenplattform für Herasafe™ 2030i
Höhenverstellbare Bodenplattform für Herasafe™ 2030i
Höhenverstellbare Bodenplattform für Herasafe™ 2030i
Thermo Scientific™

Höhenverstellbare Bodenplattform für Herasafe™ 2030i

Zur Verwendung mit Herasafe 2030i biologischen Sicherheitswerkbänken
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerAußenlänge (metrisch)
501556891300 mm
501556881000 mm
501556901600 mm
501556911900 mm
Katalognummer 50155689
Preis (EUR)
-
Außenlänge (metrisch):
1300 mm

Höhenverstellbare Bodenplattform in 50 mm-Schritten; (Höhenbereich 680–880 mm), dunkelgrau

  • Einstellschritte von 50 mm
  • Dunkelgrau
  • Höhe - 680–880 mm
Specifications
Tiefe (metrisch)800 mm
BeschreibungVerstellbares Untergestell (Höhe von 680 bis 880 mm), 1,2 m, dunkelgrau
Zur Verwendung mit (Geräte)Herasafe 2030i biologische Sicherheitswerkbank Größe 1,2 m
Höhe (angloamerikanisch)26,7 in. bis 34,6 in.
Höhe (metrisch)680 bis 880 mm
Außenlänge (metrisch)1300 mm
ProdukttypHöhenverstellbares Untergestell
Unit SizeEach