Super Clean™ Gaskartuschenfilter
Thermo Scientific™

Super Clean™ Gaskartuschenfilter

Verbessern Sie die Gasqualität und optimieren Sie die GC-Analyse mit den anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaskartuschenfiltern.

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerTypZur Verwendung mit (Geräte)Volumen (metrisch)Enthält
60180-826Kombifilter mit Indikator – Feuchtigkeit, KohlenwasserstoffeInertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft3,5 g H2O, 12 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan)Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten
60180-819Kartuschenfilter, FeuchtigkeitsindikatorInertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft7,2 g H2OGrundplatte nicht im Lieferumfang enthalten
60180-820Kartuschenfilter, SauerstoffindikatorInertes Trägergas, He, H2, N2, Ar1 Liter O2Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten
60180-821Kartuschenfilter, KohlenwasserstoffInertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft24 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan)Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten
60180-822Packung mit 3 KartuschenDreifach: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Kombi: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, LuftDreifach: 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan)
Kombi: 3,5 g H2O, 12 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan)
Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten
60180-825Dreifachfilter, Indikator für Feuchtigkeit, Sauerstoff, Kohlenwasserstoffe – He-vorkonditioniert für GC/MSHe1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g Kohlenwasserstoff (als n-Butan)Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten
60180-824TSDreifachfilter mit Indikator – Feuchtigkeit, Sauerstoff, KohlenwasserstoffeInertes Trägergas, He, H2, N2, Ar1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g Kohlenwasserstoff (als n-Butan)Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten
60180-828Packung mit 3 KartuschenDreifach: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Kombi: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, LuftDreifach: 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan)
Kombi: 3,5 g H2O, 12 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan)
Grundplatte im Lieferumfang enthalten
60180-827Packung mit 4 KartuschenFeuchtigkeit: Inertes Trägergas, He, H2, N2, AR, Luft; Sauerstoff: Inertes Trägergas, He, H2, N2, AR; Kohlenwasserstoff: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, LuftFeuchtigkeit: 7,2 g H2O
Sauerstoff: 1 l O2
Kohlenwasserstoff: 24 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan)
Grundplatte im Lieferumfang enthalten
60180-830TS
auch als 60180-830 bezeichnet
Dreifachfilter – Feuchtigkeit, Sauerstoff, Kohlenwasserstoffe – He-vorkonditioniert für GC/MSHe1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g Kohlenwasserstoff (als n-Butan)Grundplatte im Lieferumfang enthalten
60180-829Dreifachfilter, Indikator für Feuchtigkeit, Sauerstoff, Kohlenwasserstoffe – He-vorkonditioniert für GC/MSHe1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g Kohlenwasserstoff (als n-Butan)Grundplatte im Lieferumfang enthalten
Katalognummer 60180-826
Preis (EUR)
285,29
Each
Typ:
Kombifilter mit Indikator – Feuchtigkeit, Kohlenwasserstoffe
Zur Verwendung mit (Geräte):
Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft
Volumen (metrisch):
3,5 g H2O, 12 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan)
Enthält:
Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten
Preis (EUR)
285,29
Each

Stellen Sie mit den Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaskassettenfiltern ein hochreines Ausgangsgas (99,9999 % oder Gütegrad 6,0) für eine optimale GC-Leistung sicher. Die Basisplatten können für individuelle Benutzeranforderungen konfiguriert werden, und es kommt während des Kassettenwechsels zu keiner Kontamination. Anwenderfreundliche und kostengünstige Super Clean Gaskassettenfilter ermöglichen einen schnellen Austausch ohne Hilfsmittel.

Zusätzliche Produktinformationen
  • Filter zur Entfernung von Sauerstoff, Feuchtigkeit oder Kohlenwasserstoffen erhältlich
  • Kombifilter zum Entfernen von Sauerstoff und Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit und Kohlenwasserstoffen
  • Dreifachfilter zur Entfernung von Sauerstoff, Feuchtigkeit und Kohlenwasserstoffen
  • TÜV-geprüft
  • Maximaler Druck 11 bar (160 psi)
  • Maximaler Durchfluss 7 l/min
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
EnthältGrundplatte nicht im Lieferumfang enthalten
Volumen (metrisch)3,5 g H2O, 12 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan)
KartuschentypKombi (Feuchtigkeit, Kohlenwasserstoffe)
Zur Verwendung mit (Geräte)Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft
TypKombifilter mit Indikator – Feuchtigkeit, Kohlenwasserstoffe
Unit SizeEach