Search
Search

Maximieren Sie die Leistung Ihrer Flüssigchromatographie (LC) mit dem Thermo Scientific™ Viper™ Fingertight-Fitting-System mit biokompatiblen PEEK-Kapillaren mit geringer Dispersion.
| Katalognummer | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) |
|---|---|---|
| 6041.1375 | 130 μm | 750 mm |
| 6041.5615 | 65 µm | 150 mm |
| 6041.5625 | 65 µm | 250 mm |
| 6041.5665 | 65 µm | 650 mm |
| 6041.5675 | 65 µm | 750 mm |
| 6041.5685 | 65 µm | 850 mm |
| 6041.5616 | 130 μm | 150 mm |
| 6041.9075 | 90 µm | 75 mm |
| 6041.9025 | 90 µm | 250 mm |
| 6041.1035 | 90 μm | 350 mm |
| 6041.1055 | 90 μm | 550 mm |
| 6041.1335 | 130 μm | 350 mm |
| 6041.1075 | 90 μm | 750 mm |
| 6041.1355 | 130 μm | 550 mm |
Sorgen Sie für optimale Trennung und maximieren Sie die Leistung der Flüssigchromatographie (LC) mit nahezu totvolumenfreien Verbindungen. Thermo Scientific™ Viper™ Fingertight-Fittings für HPLC- und UHPLC-Systeme sind einfach zu bedienen und ermöglichen eine schnelle und werkzeugfreie Einrichtung von Fluidsystemen. Viper Fingertight-Fittings mit biokompatiblen PEEK-Kapillaren sind einfach zu bedienen und ermöglichen eine schnelle, werkzeugfreie fluidische Einrichtung von HPLC- und UHPLC-Systemen. Kompatibel mit praktisch allen Säulen und Ventiltypen, geeignet für Fluidkverbindungen mit Drücken von bis zu 345 bar (5.000 psi).
Solides LC-Leistungsverhalten
Einfach aufzustellen
Flexibel
Empfohlene Anwendung