Search
Search

| Katalognummer | Gesamtvolumen (metrisch) | Produkttyp | Farbe | Menge |
|---|---|---|---|---|
| 6ACV11-2PT | 2 ml | 2 ml-Bördelglasfläschchen, Stufe 2 | Amber | 1000/Pk. |
| 6ACV11-1P | 2 ml | 2 ml-Bördelglasfläschchen, Stufe 2 | Clear | 100/Pk. |
| 6ACV11-1PF | 2 ml | 2 ml-Bördelglasfläschchen, Stufe 2 | Clear | 5000/Pk. |
| 6ACV11-1PT | 2 ml | 2 ml-Bördelglasfläschchen, Stufe 2 | Clear | 1000/Pk. |
| 6ACV11-2P | 2 ml | 2 ml-Bördelglasfläschchen, Stufe 2 | Amber | 100/Pk. |
| 6ACV11-2PF | 2 ml | 2 ml-Bördelglasfläschchen, Stufe 2 | Amber | 5000/Pk. |
Entscheiden Sie sich für Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 2, um qualitativ hochwertige Daten mit einem unterbrechungsfreien Arbeitsablauf in Anwendungen mit hohem Durchsatz mit GC-, HPLC/UHPLC- und Einzel- oder Dreifachvierfach-MS-Systemen zu gewährleisten. Verwenden Sie diese Fläschchen für routinemäßige QA/QC-Anwendungen, bei denen die Analytwerte erreichbar sind oder nahe an der Nachweisgrenze der Methode liegen. Sie weisen einen sehr geringen Metallgehalt, extrahierbare Substanzen und Laugen auf und entsprechen hohen Standards, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Sie sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um ihre physikalischen Abmessungen und Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
Fläschchen der Leistungsstufe 2 – für Anwendungen mit hohem Durchsatz
Zertifizierte Spezifikation
Chargenrückführbar
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.