SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Thermo Scientific™

SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen

Green features
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse der Stufe 2 mit Fläschchen mit Schnappverschluss mit einer 11 mm-Öffnung für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerFarbeSeptumHärteMenge
6ARC11ST1OROrangeSilikon, weiß/PTFE, rot45 Shore100/Packung
6ARC11NRT1BlauNaturkautschuk/transparentes TEF60 Shore100/Packung
6ARC11SPI1BlauWeißes Silikon/Rotes Polyimid45 Shore100/Packung
6ARC11NRT1FBlauNaturkautschuk/transparentes TEF60 Shore5000/Packung
6ARC11NRT1RRotNaturkautschuk/transparentes TEF60 Shore100/Packung
6ARC11NRT1RTRotNaturkautschuk/transparentes TEF60 Shore1000/Packung
6ARC11NRT1TBlauNaturkautschuk/transparentes TEF60 Shore1000/Packung
6ARC11ST1BlauSilikon, weiß/PTFE, rot45 Shore100/Packung
6ARC11ST1FBlauSilikon, weiß/PTFE, rot45 Shore5000/Packung
6ARC11ST1RRotSilikon, weiß/PTFE, rot55 Shore100/Packung
6ARC11ST1RFRotSilikon, weiß/PTFE, rot55 Shore5000/Packung
6ARC11ST1RTRotSilikon, weiß/PTFE, rot55 Shore1000/Packung
6ARC11ST1TBlauSilikon, weiß/PTFE, rot45 Shore1000/Packung
6ARC11RRT1CKlarSilikon, rot/PTFE, transparent60 Shore100/Packung
6ARC11ST1CKlarSilikon, weiß/PTFE, rot45 Shore100/Packung
6ARC11ST1BSchwarzSilikon, weiß/PTFE, rot45 Shore100/Packung
6ARC11ST1ORTOrangeSilikon, weiß/PTFE, rot45 Shore1000/Packung
6ARC11-PKlarSeptum aus weißem reinem PTFE53 Shore100/Packung
6ARC11RRT1BlauSilikon, rot/PTFE, transparent60 Shore100/Packung
Katalognummer 6ARC11ST1OR
Preis (EUR)
29,96
Pack of 100
Farbe:
Orange
Septum:
Silikon, weiß/PTFE, rot
Härte:
45 Shore
Menge:
100/Packung
Preis (EUR)
29,96
Pack of 100

Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse mit Fläschchen mit Schnappverschluss mit einer 11 mm-Öffnung, einschließlich der SureSTART 2 ml-Glasfläschchen mit Schnappverschluss (Stufe 2). Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Wählen Sie aus weichen Polyethylen-Kappen mit doppelter Schnappfunktion, die eine gute Abdichtung gewährleisten. Unsere Schnappverschlüsse umfassen Silikon-/PTFE- oder Gummi-/TEF-Septen mit verschiedenen Härtewerten, die zur Reduzierung von Problemen mit Autosampler-Nadeln entwickelt wurden.

Unsere Verschlusskappen der Leistungsstufe 2 werden hergestellt und getestet, um eine geringe Blutung, Robustheit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse für Ihre routinemäßigen GC-MS- und LC-MS-Analysen zu gewährleisten.

Die SureSTART Leistungsstufen

• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.

• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.

• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.

Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.

Specifications
ACT LabelYes
Zertifizierung/KonformitätZertifizierte Spezifikation
Verschlussgröße11 mm
Farbe (Dichtung)White/Red
Zur Verwendung mit (Geräte)Snap Cap Vial
Umweltfreundliche EigenschaftenYes - Recyclable packaging
Härte45 Shore
FüllstandLevel 2
ProdukttypSchnappverschluss
SeptumSilikon, weiß/PTFE, rot
Dicke (metrisch)1 mm
FarbeOrange
MaterialPolyethylen
ProduktlinieSureSTART Stufe 2
Menge100/Packung
Unit SizePack of 100