SureSTART™ 1.5 mL透明ガラス製全回収スクリュートップマイクロバイアル、100本/パック、レベル3
Thermo Scientific™

SureSTART™ 1.5 mL透明ガラス製全回収スクリュートップマイクロバイアル、100本/パック、レベル3

パフォーマンスレベル3のSureSTART™ 1.5 mLガラス製全回収スクリュートップマイクロバイアルは、2 mL未満のサンプル分析において注入量を最大化します。
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)
6PSV9-TR11.5 mL
製品番号(カタログ番号) 6PSV9-TR1
価格(JPY)
-
容量(メートル法):
1.5 mL

パフォーマンスレベル3のThermo Scientific™ SureSTART™ 1.5 mLガラス製全回収スクリュートップマイクロバイアルは、2 mL未満のサンプルにおいて注入量を最大化します。透明または褐色ガラス製のこの一体型全回収マイクロバイアルは、残留量がごく微量となるよう、底に向かって細く長く伸びる、液体捕集用の特殊な形状の内部リザーバーが形成されています。これは底部に集まる液体を捕集するための構造であり、対応するオートサンプラーであれば、わずか1∼2 μL程度のサンプルでもほぼ全量注入が可能で、総サンプル量1.2 mLに対して残留量は1 μLに止まります。バイアルの外寸は12 x 32 mmです。パフォーマンスレベル3のこれらのバイアルは、貴重なサンプルを保護し、もっとも難度の高い分析においても一貫性と再現性のある結果をもたらすよう設計されています。

特長

  • 物理的寸法およびオートサンプラーとの適合性を保証する仕様証明書付きです
  • US、EU、JPN薬局方の要件に準拠
  • シールには9 mmスクリューキャップおよびセプタムを使用
  • 大幅なコスト削減をもたらすバルク購入が可能

パフォーマンスレベル3のバイアル – ハイパフォーマンスアプリケーション用

  • GC、HPLC/UHPLC、質量分析(MS)アプリケーションに適合
  • Thermo Scientific™ GCおよびLC Orbitrap™ MSシステムおよびその他の高分解能精密質量分析(HRAM)装置での使用に最適

仕様証明書付き

  • Thermo Scientific SureSTARTのバイアルは全製品が寸法検証済み
  • 自動の光学およびゲージ検査により重要な寸法と公差を確保
  • 均一かつ欠陥フリー

ロットごとの追跡

  • 製造プロセスを通じて100%の追跡が可能
  • 必要時はロット番号ごとの適合証明書が入手可能

Thermo Scientific SureSTARTのバイアル、キャップ、インサート、キット

SureSTARTのバイアルとキャップは、3つのパフォーマンスレベルで用意されています。これは、分析、パフォーマンス、予算のニーズに応じて最適な製品を選択できるようにするためです。

  • レベル1のバイアルとキャップは日常的なアプリケーション用で、主要検出器を使用したQA/QCアプリケーションに適しています。
  • レベル2のバイアル、キャップ、インサート、キットは、ハイスループットアプリケーション用です。レベル2のバイアルの金属含有量、抽出物、溶出物は極めてわずかであり、ワークフローを中断させることなく高品質なデータをもたらします。
  • レベル3のバイアル、キャップ、インサート、キットは、ハイパフォーマンスアプリケーション用です。ガラスへの吸着性が高い分析物や貴重なサンプルの分析時には、レベル3を使用することで、最大限に難易度の高い分析であっても、一貫性と再現性のある結果がもたらされます。
仕様
ベーススタイル全回収
認証/コンプライアンス仕様証明書付き
高さ(メートル法)32 mm
レベルLevel 3
パックあたり入数100個/パック
製品タイプ1.5 mLガラス製全回収スクリューバイアル、レベル3
サイズ(メートル法)開口部9 mm
容量(メートル法)残留1 μL
容量(メートル法)合計1.5 mL
Volume (Metric) Usable1.1 mL
キャップタイプショートスレッドスクリュー
Marking Spotはい
材料透明ガラス
製品ラインSureSTARTレベル3
容量(メートル法)1.5 mL
Unit SizeCase of 100

よくあるご質問(FAQ)

What are SureSTART Total Recovery vials?

These one-piece microvials have a very low residual volume due to a specially shaped deep and narrow inner reservoir which collects the liquid in the base so compatible autosamplers can collect all but 1-2 microliters of sample while having a total sample volume of 1.2 mL. The outer dimension for these vials is 12 x 32 mm.

What are SureSTART microvials?

Microvials are suitable for use when sample volume is limited or when you need to get maximum recovery from the vial. These vials allow small volumes to be sampled accurately by autosamplers with a recoverable volume of much less than 100 µL. High recovery, total recovery, and vials with fixed inserts are all classed as microvials.