Search
Search

| Katalognummer | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) |
|---|---|---|
| 74204-012101 | 10 mm | 2,1 mm |
| 74204-053030 | 50 mm | 3 mm |
| 74204-104630 | 100 mm | 4,6 mm |
| 74204-153030 | 150 mm | 3 mm |
| 74204-154630 | 150 mm | 4,6 mm |
| 74204-254630 | 250 mm | 4,6 mm |
| 74204-014001 | 10 mm | 4 mm |
| 74204-013001 | 10 mm | 3 mm |
Optimieren Sie die üblichen HPLC-Methoden mit den Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8-Säulen. Robuste 4 μm große Solid-Core-Partikel sorgen für eine sehr hohe Effizienz innerhalb normaler HPLC-Druckgrenzen. Die hohe Belegung mit C8 gebundenen Phasen bietet optimale Retention von Analyten mit mittlerer Hydrophobizität. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.