Rotor basculante de 4 x 180 ml
Thermo Scientific™

Rotor basculante de 4 x 180 ml

Integre el rotor basculante Thermo Scientific™ de 4 x 180 ml con rotores y adaptadores Sorvall™ Stratos ™.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad
750030474 x 180 mL
Número de catálogo 75003047
Precio (USD)
-
Capacidad:
4 x 180 mL

Integre el rotor basculante Thermo Scientific™ de 4 x 180 ml con rotores y adaptadores Sorvall™ Stratos ™.

  • Capacidad: 4 × 180 ml (0,72 l)
  • Para 120 V: velocidad/RCF máx: 4500 rpm/3940 × g
  • Para 208 V: velocidad/RCF máx: 5000 rpm/4863 × g
Especificaciones
DescripciónRotor basculante 4 x 180 ml
Para utilizar con (equipo)Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Stratos y Stratos Biofuge
Radio (métrico)17,4 mm
Capacidad4 x 180 mL
RCF máx.3940 x g (4863 x g con 208 V)
Vel. máx4500 rpm (5000 rpm 208 V)
TipoRotor basculante
Unit SizeEach