Nalgene™ 50 platinbehandelte Silikonschläuche
Thermo Scientific™

Nalgene™ 50 platinbehandelte Silikonschläuche

Für eine minimale Absorption von Proteinen und Lebensmittelprodukten. Dank ihrer Oberfläche mit geringer Bindung eignen sich diese flexiblen, langlebigen Schläuche optimal für verschiedenste Pump- und Transferanwendungen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerInnendurchmesser (angloamerikanisch)Außendurchmesser (angloamerikanisch)
8060-01203/8 in.1/2 Zoll
8060-00201/16 in.1/8 Zoll
8060-00301/8 in.1/4 in.
8060-00403/16 in.5/16 Zoll
8060-00503/16 in.3/8 in.
8060-00601/4 in.3/8 in.
8060-00701/4 in.7/16 in.
8060-00801/4 in.1/2 Zoll
8060-01005/16 in.1/2 Zoll
8060-01303/8 in.9/16 in.
8060-01403/8 in.5/8 in.
8060-01901/2 in.11/16 Zoll
8060-02001/2 in.3/4 Zoll
8060-02605/8 Zoll7/8 Zoll
8060-03103/4 Zoll1 in.
Katalognummer 8060-0120
Preis (EUR)
279,00
Each
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
3/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 Zoll
Preis (EUR)
279,00
Each

Minimieren Sie die Absorption bei Proteinen und Lebensmitteln. Die flexiblen und langlebigen Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinbehandelten Silikonschläuche zeichnen sich durch eine geringbindende Oberfläche aus. Dadurch eigenen sich diese Schläuche für eine Vielzahl von Pump- und Transferanwendungen in Pharmazie, Laboren, Bioverfahrenstechnik sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Die hochreinen, transparenten Schläuche enthalten keine Phthalat-Weichmacher oder Peroxide, die in durchgeleitete Flüssigkeiten austreten können.
  • Geschmacksneutral, geruchlos, nicht zytotoxisch, pyrogenfrei und nicht hämolytisch
  • Autoklavierbar, kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
  • Härtegrad: 50 Shore A

Bestellinformationen:

Doppelt verpackte Rolle mit 15,2 m (50 ft.) pro Packung.

Hinweis:

Nicht für invasive Anwendungen bestimmt.

Specifications
Zertifizierung/KonformitätErfüllt die Anforderungen an Kunststoffe gemäß FDA, USDA, U.S. Pharmacopeia Klasse VI, 24. Ausgabe und die 3A-Hygienestandards.
FlexibilitätBiegeradius 4xAD
Härte50 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English)450 °F
Max. Operating Temperature (Metric)232 °C
Maximaler Druck7 psig bei 320 °F (160 °C)
Verpackungsmenge50
Dicke (angloamerikanisch)1/16 in.
Dicke (metrisch)0.16 cm
AutoklavierbarAutoklavierbar
FarbeDurchscheinend
Innendurchmesser (angloamerikanisch)3/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch)1/2 Zoll
Innendurchmesser (metrisch)9,5 mm
Außendurchmesser (metrisch)13 mm
MaterialSilikon (platingehärtet)
Gesamtlänge (angloamerikanisch)50 ft.
Gesamtlänge (metrisch)15.24 m
ProdukttypFlexible Schläuche
Unit SizeEach