Orion™ 8103BNUWP ROSS Ultra™ pH Electrode
Orion™ 8103BNUWP ROSS Ultra™ pH Electrode
Orion™ 8103BNUWP ROSS Ultra™ pH Electrode
Thermo Scientific™

Orion™ 8103BNUWP ROSS Ultra™ pH Electrode

최고 성능 유리체의 일반용 반-마이크로 팁을 갖춘 복합 전극을 이용하여 마이크로 부피 시료의 정확한 pH 측정 결과를 확보하십시오.
Have Questions?
카탈로그 번호커넥터 유형
8103BNUWPWP- 방수 BNC
카탈로그 번호 8103BNUWP
제품 가격(KRW)
831,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
977,000
할인액 146,000 (15%)
Each
커넥터 유형:
WP- 방수 BNC
제품 가격(KRW)
831,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
977,000
할인액 146,000 (15%)
Each

최고 성능 유리체의 일반용 반-마이크로 팁을 갖춘 복합 전극인 Thermo Scientific™ Orion™ 8103BNUWP ROSS Ultra™ pH Electrode를 이용하여 마이크로 부피 시료의 정확한 pH 측정 결과를 확보하십시오. pH 반응은 온도 변화에 무관하며 BNC 연결이 있는 pH 측정기에서 사용할 수 있습니다.

특징:
  • 뛰어난 측정 안정성, 빠른 응답, 높은 정확도, 보다 긴 수명, 장기간 드리프트 및 재현성 높은 결과
  • WP- 방수 BNC 커넥터를 포함
  • 포함:

  • 60ml Orion ROSS 전극 충진 용액 병 810007
  • 요구 사항:

  • 보정용 pH 완충액
  • 플라스틱 또는 유리 비커
  • 자석 교반기 또는 Orion 교반기 프로브
  • 증류수 또는 탈이온수
  • 호환 가능한 장치:

    방수 BNC 커넥터는 Thermo Scientific™ Orion Star™ Series 측정기 및 경쟁 측정기 모델의 표준 BNC 커넥터와 호환됩니다.

    권장 용도:

  • 임상, 제약 및 식품 실험실 등 시료 크기가 제한된 모든 분야
  • 책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    사양
    설명반-마이크로 팁을 갖춘 유리 복합 전극, 165 x 6mm
    충전 용액 유형3M KCl
    포함60ml Orion ROSS 전극 충진 용액 병
    내부 참조ROSS
    정밀도0.01
    온도(영국식 단위) 작동32° ∼ 212°F
    워런티2년
    커넥터 유형WP- 방수 BNC
    접합부세라믹
    물질Glass Body
    작동 온도(미터법) 작동0° ∼ 100°C
    유형pH Electrode
    pH 범위0 ∼ 14
    Unit SizeEach