Product Image
Thermo Scientific™

Zubehör für Kompakt-Trockenbäder

Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Kompaktes Trockenbad/Heizblock
Have Questions?
KatalognummerNo. of Places
888711046
Katalognummer 88871104
Preis (EUR)
20,88
Exklusiv online
23,20
Ersparnis 2,32 (10%)
Each
No. of Places:
6
Preis (EUR)
20,88
Exklusiv online
23,20
Ersparnis 2,32 (10%)
Each
Mit Hilfe dieses vielfältigen Zubehörs für die Thermo Scientific™ Compact Trockenbäder/Heizblöcke erweitern Sie die Verwendungsmöglichkeiten Ihrer Trockenbäder/Heizblöcke beachtlich.
 Garantie: 2 Jahre
Specifications
Beschreibung6 x 2,0 ml-Block
Abmessungen (L x B x H)36 x 54 x 30 mm (1,4 x 2,1 x 1,2 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte)Thermo Scientific™ Kompaktes Trockenbad/Heizblock
BeleuchtungLED
TypBlock
Kapazität (metrisch)2 mL
No. of Places6
Unit SizeEach