Digitales Heiz- und Kühltrockenbad, Mikroröhrchenblock
Thermo Scientific™

Digitales Heiz- und Kühltrockenbad, Mikroröhrchenblock

Dieses Zubehör eignet sich zur Leistungsoptimierung Ihrer Thermo Scientific™ Digitalen Kühlbäder.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerNo. of PlacesRöhrchengröße
88880132650 ml-Zentrifugenröhrchen (klein)
88880129480.5ml-Mikroröhrchen
88880130301.5ml-Mikroröhrchen
888801311515 ml-Zentrifugenröhrchen
88880133650 ml-Zentrifugenröhrchen (groß)
8888013435Röhrchen mit 10 mm Durchmesser
8888013524Röhrchen mit 12 mm Durchmesser
8888013624Röhrchen mit 13 mm Durchmesser
8888013720Röhrchen mit 15 mm Durchmesser
8888013816Röhrchen mit 16 mm Durchmesser
8888013912Röhrchen mit 18 mm Durchmesser
8888014012Röhrchen mit 20 mm Durchmesser
Katalognummer 88880132
Preis (EUR)
199,41
Exklusiv online
216,00
Ersparnis 16,59 (8%)
Each
No. of Places:
6
Röhrchengröße:
50 ml-Zentrifugenröhrchen (klein)
Preis (EUR)
199,41
Exklusiv online
216,00
Ersparnis 16,59 (8%)
Each
Mit Hilfe von Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Wärme-/Kühlbäder können Sie Flexibilität und Betriebsverhalten optimieren.
  •  Garantie: 2 Jahre

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Specifications
Abmessungen (L x B x H)76.5 x 98 x 51 mm (3 x 3.9 x 2 in.)
BeleuchtungLED
Röhrchengröße50 ml-Zentrifugenröhrchen (klein)
TypBlock
Kapazität (metrisch)50 ml (Röhrchen)
No. of Places6
Unit SizeEach