Syncronis™ Amino-HPLC-Säulen
Thermo Scientific™

Syncronis™ Amino-HPLC-Säulen

Die Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino-LC-Säulen gewährleisten maximale Reproduzierbarkeit in der Flüssigchromatographie und Produktivität im Labor.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)Partikelgröße
97705-152130150 mm2,1 mm5 μm
97705-154630150 mm4,6 mm5 μm
97705-254630250 mm4,6 mm5 μm
97702-102130100 mm2,1 mm1,7 μm
97702-05213050 mm2,1 mm1,7 μm
97705-01400110 mm4 mm5 μm
Katalognummer 97705-152130
Preis (EUR)
1.108,70
Each
Länge (metrisch):
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
Partikelgröße:
5 μm
Preis (EUR)
1.108,70
Each
Verbessern Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino LC-Säulen die Konsistenz und Zuverlässigkeit Ihrer Flüssigchromatographie (LC)-Trennungen. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Silika mit großer Oberfläche, dichter stationärer Phasendeckung und doppelter Endkappe minimieren sekundäre Wechselwirkungen und gewährleisten reproduzierbare, hochauflösende Trennungen.

Hochgradig reproduzierbare Trennungen

  • Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung.

Ausgezeichnete Peak-Formen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit

  • Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
  • Doppelte Endkappen ermöglichen zusätzliche Oberflächenabdeckung

Hervorragende Konsistenz von Säule zu Säule

  • Hergestellt, verpackt und getestet in ISO 9000-zertifizierten Einrichtungen
  • Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
  • Verbessertes automatisiertes Packverfahren

Hervorragende Leistung in vier Modi

  • Aminopropylphase funktioniert gut in Umkehrphasen, Normalphasen, bei schwachem Ionenaustausch und im HILIC-Modus

Erhältlich in drei Partikelgrößen

  • 1,7 µm für schnelle, ultraleistungsstarke LC (UHPLC)-Trennungen
  • 3 µm und 5 µm für herkömmliche HPLC-Analysen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
SäulenformatAnalysesäule
SäulentypMixed-Mode
Endverkappt/mit EndgruppenJa
Max. Druck5800 psi (400 bar)
VerpackungsmaterialSilika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
ProdukttypAnalysesäule
Stationäre PhaseAmino (NH2)
Oberfläche320 m²/g
Temperatur60 °C
USP-TypL8
Kohlenstoffbeladung4 %
Durchmesser (metrisch)2,1 mm
Länge (metrisch)150 mm
Partikelgröße5 μm
PhaseUmkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Porengröße100 Å
ProduktlinieSyncronis
pH2 bis 8
Unit SizeEach