Search
Search

| Katalognummer | Spannung | Steckertyp |
|---|---|---|
| AQ240V | 240 V | UK-Stecker |
| AQ110V | 110 V | US-Stecker |
| AQ220V | 220 V | EU-Stecker |
| AQCHNV | 220 V | CN-Stecker |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.