Armadillo PCR Plate, 96-well, red, semi-skirted, low profile, white wells, barcoded
Thermo Scientific™

Armadillo PCR Plate, 96-well, red, semi-skirted, low profile, white wells, barcoded

Las placas de PCR de 96 pocillos con código de barras Thermo Scientific, rojas y con pocillos blancos, son laMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
BC3496R
también denominado BC-3496/R
25 plates
Número de catálogo BC3496R
también denominado BC-3496/R
Precio (MXN)
-
Cantidad:
25 plates
Pedido a granel o personalizado
Las placas de PCR de 96 pocillos con código de barras Thermo Scientific, rojas y con pocillos blancos, son la solución definitiva en plásticos de PCR de alto rendimiento. Al combinar la rigidez de un marco de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina, las placas Armadillo ofrecen un rendimiento superior de ciclado térmico en todas las condiciones sin que se produzcan deformaciones. Estas placas están diseñadas para aplicaciones de PCR robótica y qPCR con gran capacidad de procesamiento y cuentan con un borde elevado para mejorar la integridad del sellado. Están disponibles con pocillos de color blanco y transparente y con código de barras estándar de la industria 128.

Características destacadas

• Faldón ópticamente transparente: ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada.
• Tamaño ANSI:SBS: gracias a la rigidez del faldón de policarbonato, el tamaño ANSI garantiza una compatibilidad completa con sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento.
• Diseño de marco de policarbonato termoestable con semifaldón: ciclado térmico resistente a las deformaciones y aumento de la estabilidad mecánica en la manipulación robótica
• Pocillos con fondo en U de pared fina: transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
• Rotulado de referencia de rejilla alfanumérica con muescas: marco integrado y diseño de pocillos para un mejor sellado térmico
• Diseño de perfil bajo: permite maximizar la transferencia de calor y minimizar la evaporación al utilizar muestras de poco volumen (volumen de trabajo de 200 µl). Compatibles con los sistemas de PCR en tiempo real Roche LightCycler™ 480
• Disponibles tanto en pocillos transparentes (BC2496[X]) como de color blanco (BC3496[X]): garantiza el nivel más alto de sensibilidad para todas las reacciones de PCR/qPCR
• Código de barras personalizado disponible: todas las placas pueden suministrarse con código de barras según las especificaciones del cliente para aplicaciones totalmente automatizadas.

Aplicaciones

• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real

Código de barras
Los códigos de barras son el código 128 estándar del sector. La propia etiqueta puede soportar temperaturas de -196°C hasta 120°C para garantizar que los códigos de barras permanezcan en la placa durante todo el flujo de trabajo. También tiene un recubrimiento especial para eliminar prácticamente cualquier roce del código durante la manipulación. Los códigos de barras dobles se encuentran en los lados numérico y alfabético opuestos de la placa.

Productos relacionados
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, rojo, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarillo, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, rojo, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarillo, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, rojo, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarillo, semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, rojo, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarillo, semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Para utilizar con (equipo)Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Envase25 placa
Tipo de productoMicroplaca de PCR
Cantidad25 plates
Velocidad de reacciónPerfil bajo
Estilo de faldaSemi
Volumen del pocillo (métrico)0,2 ml
Volumen de trabajo (métrico)0,1 mL
Código de barrasIncluye código de barras
ColorRojo, Blanco
MaterialPolipropileno
N.° de pocillos96
Línea de productosArmadillo
Unit SizeEach