SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Stufe 1 Routineanalysen
Thermo Scientific™

SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Stufe 1 Routineanalysen

Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 1, für die tägliche Chromatographieanalyse. Sie sind gemäß Spezifikation zertifiziert und erfüllen die Anforderungen des Arzneibuchs.

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMaterialMenge
CHCV11-10PTKlarglas1.000/Packung
CHCV11-10PKlarglas100/Packung
CHCV11-10PFKlarglas5000/Karton
CHCV11-20PBraunglas100/Packung
CHCV11-20PTBraunglas1.000/Packung
CHCV11-20PFBraunglas5000/Karton
Katalognummer CHCV11-10PT
Preis (EUR)
113,84
Case of 1000
Material:
Klarglas
Menge:
1.000/Packung
Preis (EUR)
113,84
Case of 1000

Verwenden Sie die Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 1, für die tägliche Chromatographieanalyse. Sie bieten eine kostengünstige Option und können mit allen GC- und HPLC-/UHPLC-Gerätetypen verwendet werden. Diese 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um Autosampler-kompatible Abmessungen zu gewährleisten. Wählen Sie aus Klarglas oder Braunglas. Die Fläschchen erfüllen alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs. Diese Bördelfläschchen lassen sich mit 11 mm-Bördelverschlüssen aus Aluminium und Septen mit einer manuellen oder elektronischen Bördelzange versiegeln.

Fläschchen der Leistungsstufe 1 – für tägliche Analysen

  • Haben eine einzelne Welle auf der Durchstechflasche
  • Praktisches Beschriftungsfeld auf den Fläschchen
  • Geeignet für GC- und HPLC-/UHPLC-Anwendungen
  • Eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren
  • Zur Verifizierung des Verbunds und zur Quantifizierung mit Detektionstechniken wie UV, DAD/PDA, RI, Fluoreszenz, ELSD, FID, NPD und ECD

Zertifizierte Spezifikation

  • Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
  • Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
  • Einheitlich und fehlerfrei

Chargenrückführbar

  • 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
  • Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich

Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen und Kits

Thermo Scientific SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- und Budgetanforderungen am besten erfüllen.

  • Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
  • Fläschchen, Kappen und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz vorgesehen. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
  • Fläschchen, Kappen und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben (und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind), um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen) zu liefern.
Specifications
BasisausführungFlachboden
Zertifizierung/KonformitätZertifizierte Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte)11 mm-Bördelkappen aus Aluminium und Septen
Höhe (metrisch)32 mm
FüllstandLevel 1
Produkttyp2 ml-Bördelglasfläschchen, Stufe 1
Größe (metrisch) Öffnung11 mm
Rückstandsvolumen (metrisch)170 μl
Gesamtvolumen (metrisch)2 ml
Volume (Metric) Usable1,5 ml
VerschlusstypBördelverschluss
Marking SpotJa
MaterialKlarglas
ProduktlinieSureSTART Stufe 1
Menge1.000/Packung
Volumen (metrisch)2 mL
Unit SizeCase of 1000