Barnstead™ Nanopure™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Barnstead™ Nanopure™

Produzca agua ultrapura con el sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ NanoPure™ compacto y fiable ideal para los laboratorios que precisan hasta 15 l/día de agua ultrapura.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de productoModelo
D11971Life Science UV/UFCon monitorización de COT
D11901AnálisisEstándar
D11911Analytical UVEstándar
D11921Biological UFEstándar
D11931Life Science UV/UFEstándar
D11951Nanopure Analytical UVCon monitorización de COT
D11961Biological UFCon monitorización de COT
Número de catálogo D11971
Precio (EUR)
-
Tipo de producto:
Life Science UV/UF
Modelo:
Con monitorización de COT
Produzca agua ultrapura con un el rendimiento extraordinario del sistema Thermo Scientific™ Barnstead™ NanoPure™, ideal para los laboratorios que precisan hasta 15 l/día de agua ultrapura. Este sistema compacto y fiable es una elección fantástica para aplicaciones como las de HPLC u otros análisis de instrumentos, preparación de muestras, lavado del instrumental de vidrio o trabajos de biología molecular en los que interferirían endotoxinas o nucleasas. Coloque el sistema sin acceso directo a la tubería de agua con el depósito integrado de agua de suministro de 6 l opcional. Compruebe fácilmente la pantalla con un visor basculante retroiluminado. Supervise la calidad del agua de suministro para ayudar a maximizar la vida útil del cartucho.
Características principales:
  • Caudal máximo (suministro presurizado a 10 psi): 0,53 gal/min (2 l/min)
  • Temperatura de agua de entrada: De 4 a 40 °C (de 40 a 104 °F)
  • La cámara de oxidación de UV incorporada en algunos modelos oxida y mide los niveles orgánicos en el agua.
  • El filtro final absoluto de 0,2 μm mantiene el agua sin bacterias ni partículas.
  • Los sistemas pueden personalizarse con un paquete de cartuchos (disponible por separado) para cumplir con las necesidades del agua de suministro específicas.

Características de funcionamiento del sistema:

  • Dispensación volumétrica y pautada de agua ultrapura.
  • Pantalla en varios idiomas.
  • Funcionamiento silencioso.
  • Válvula de regulación de presión que reduce los problemas asociados a las fluctuaciones de la presión de agua de suministro.
  • Ciclo de higienización que mantiene limpio el sistema.
  • Modo en espera que vuelve a poner en circulación el agua cada 10 minutos durante periodos en los que no se hace uso de ella para mantener su calidad.
  • Calibración automática que comprueba los componentes electrónicos y garantiza resultados de pureza exactos.
  • Montaje en pared o en sobremesa sin elementos adicionales.
  • Dispensador remoto Thermo Scientific Barnstead y dispensador volumétrico Thermo Scientific Barnstead Accudispense opcionales disponibles para la entrega de agua a una distancia de hasta 2,4 m (8 pies).

Nanopure Analytical:

  • Para procedimientos analíticos de alta sensibilidad, como absorción atómica, ICP e ICP / MS, cromatografía iónica (IC), cromatografía de gases (GC) y HPLC de longitud de onda alta.

Nanopure Analytical UV:

  • Para aplicaciones críticas que requieren agua de 18,2 MΩ-cm con entre 1 y 5 ppmm COT, incluidas determinaciones COT y HPLC, IC, GC / MS de longitud de onda baja.
  • Utiliza una lámpara UV de longitud de onda doble para oxidar los compuestos orgánicos por debajo de los niveles prácticamente detectables y mantener los niveles bacteriológicos mínimos en el sistema.
  • Alerta automática al usuario en la sustitución de la lámpara UV.

Nanopure Biological UF:

  • Para cualquier análisis determinante de pirógenos, incluidos los cultivos tisulares y celulares, y PCR.
  • Un ultrafiltro del sistema produce agua ultrapura con niveles no detectables de pirógenos, menos de 0,001 EU/m valores de reducción de registro (LRV) superiores a 6.
  • Evita la acumulación de sustancias contaminantes en la superficie de la membrana; Nanopure drena el agua periódicamente.
  • El ciclo de limpieza automático permite una limpieza rutinaria con solo pulsar un botón.

Nanopure Life Science UV/UF:

  • Para las aplicaciones de biología molecular más exigentes, incluidos los cultivos tisulares y celulares, la electroforesis y PCR.
  • Incluye los últimos avances en tecnologías de filtración e intercambio iónico, y un ultrafiltro y una bombilla de UV de doble longitud de onda.
  • Es el único sistema de agua validado con capacidad para eliminar nucleasas como ARNasa y ADNasa, y ADN de agua de suministro complicadas.
  • Incluye la limpieza automática y el lavado del ultrafiltro automático y manual.
  • Produce 2 l/min (0,53 gal/min) de agua ultrapura que contiene < 0,001 EU/ml de pirógenos, 0,01 CFU/ml de bacterias, < 0,003 ng/ml de ARnasa, < 0,4 pulg/μl de ADNasa, valores COT 1-5 ppmm y resistividad de hasta 18,2 MΩ-cm.

Todos los modelos disponibles con la opción de supervisión de COT:

  • Los modelos COT miden y muestran el contenido de carbono orgánico total de 1 a 250 ppmm.

Información para pedidos:

Los accesorios opcionales incluyen: Accudispense (0903526), un dispensador remoto (0903515), una impresora (AY1137X1), un módulo de calibración (0903516), un protector de bomba de presión baja (D2706), un protector de bomba de nivel de agua bajo (D8964) y un flotador de corte de dispensación contra rebosamiento (AY1367X1). Estos productos y los paquetes de cartuchos y consumibles de repuesto están disponibles por separado. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su representante comercial.

Incluye:

  • Soporte para pared
  • Jeringa de limpieza
  • Lámpara UV o un ultrafiltro cuando proceda

Requiere:

  • Paquete de cartuchos (suministrado por separado)

Recomendado para:

  • HPLC
  • ICP
  • GC / MS
  • Cultivo celular / tisular
  • PCR
Especificaciones
Certificaciones/conformidadProduces water that exceeds ASTM™, ISO 3696 and CLSI-CLRW Type I water requirements. CE, CSA
Conductividad0.055 µS/cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)17.5 x 13.5 x 19.5 in. (44.5 x 34.3 x 49.5 cm)
Requisitos eléctricos100/240 V 50/60 Hz
Concentración de endotoxinas0.001 EU/mL
Presión del agua de suministro100 psig (6,9 bar)
Temperatura del agua de suministro (imperial)40°F to 104°F
Temperatura del agua de suministro (métrico)4°C a 40°C
Frecuencia50/60 Hz
Altura (imperial)19,5 in
Altura (métrico)49.5 cm
Longitud (imperial)17.5 in.
Longitud (métrico)44.5 cm
ModeloCon monitorización de COT
Partículas > 0,2 µM/ml<1 μM/mL
FaseSingle
Tipo de productoLife Science UV/UF
Tensión100/240 V
Anchura (imperial)13,5 in
Anchura (métrico)34.3 cm
Contenido bacteriano<1 CFU/mL
Monitorización del agua de suministroNo
Fuente del agua de suministroPretratado
CaudalUp to 2 L/hr.
Tipo de agua productoTipo 1
Resistividad18,2 Mohm/cm
TOC Monitor with UV Intensity MonitoringNo
Carbono orgánico total (COT)With TOC monitoring
Unit Size-