プログラム可能電動高出力クリンプステーション用クリンパーおよびデクリンパー
プログラム可能電動高出力クリンプステーション用クリンパーおよびデクリンパー
Thermo Scientific™

プログラム可能電動高出力クリンプステーション用クリンパーおよびデクリンパー

Thermo Scientific™ プログラマブル電子式ハイパワークリンプステーションを最適化するクリンパーとデクリンパーのセットです。
製品番号(カタログ番号)サイズタイプ
ECDJ-1111 mmElectronic Decrimper
ECMJ-88 mmElectronic Crimper
ECMJ-1111 mmElectronic Crimper
ECMJ-1313 mmElectronic Crimper
ECDJ-1313 mmElectronic Decrimper
ECMJ-13FO13 mmElectronic Crimper (Flip-off)
ECMJ-2020 mmElectronic Crimper
ECDJ-2020 mmElectronic Decrimper
ECMJ-20FO20 mmElectronic Crimper (Flip-off)
製品番号(カタログ番号) ECDJ-11
価格(JPY)
40,620
キャンペーン価格
Ends: 31-Mar-2026
67,700
割引額 27,080 (40%)
Each
お問い合わせください ›
サイズ:
11 mm
タイプ:
Electronic Decrimper
Thermo Scientific™ プログラム可能電動高出力クリンプステーションを最適化するクリンパーとデクリンパーのセットです。
サイズやフォーマットのバリエーションも豊富です。

保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
使用対象(アプリケーション)Industrial Chromatography
使用対象 (装置)11mm Decrimper Jaw Set
パックあたり入数1
サイズ11 mm
タイプElectronic Decrimper
Unit SizeEach