Exonuclease I (20 U/μL)
Thermo Scientific™

Exonuclease I (20 U/μL)

Thermo Scientific Exonuclease I (ExoI)(20U/μL에서 4000개 단위로 판매)는 3'→5' 방향에서 단일 가닥 DNA를 분해합니다. 또한, deoxyribonucleoside 5'-monophosphate를 단계적으로 방출하고 5'-terminal자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호수량
EN05814,000 units
EN058220,000 units
카탈로그 번호 EN0581
제품 가격(KRW)
127,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
141,000
할인액 14,000 (10%)
Each
수량:
4,000 units
대량 주문 또는 맞춤형 요청
제품 가격(KRW)
127,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
141,000
할인액 14,000 (10%)
Each
Thermo Scientific Exonuclease I (ExoI)(20U/μL에서 4000개 단위로 판매)는 3'→5' 방향에서 단일 가닥 DNA를 분해합니다. 또한, deoxyribonucleoside 5'-monophosphate를 단계적으로 방출하고 5'-terminal dinucleotide를 온전하게 남겨 둡니다.

이 효소는 인산화기나 아세틸기로 차단된 말단 3'-OH 기(group)를 갖는 DNA 가닥은 절단하지 않습니다.

주요 특징

• PCR 버퍼에서 활성 상태

어플리케이션

• PCR 혼합물에서 프라이머 제거:
• PCR 산물 염기서열 분석 전
• 1개 튜브 'megaprimer' PCR 돌연변이 유발(mutagenesis)용

• 핵산 혼합물에서 3'-hydroxyl 말단을 함유한 단일 가닥 DNA 제거
• 3'-hydroxyl 말단을 가진 단일 가닥 DNA 유무 분석 

참고

이 효소는 dsDNA의 3' 돌출부를 제거하는 데 적합하지 않습니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
제품 유형Exonuclease I
수량4,000 units
농도20 U/μL
효소Exonuclease
Unit SizeEach