EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC 컬럼
Thermo Scientific™

EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC 컬럼

Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC 컬럼을 사용하여 까다로운 펩타이드 맵핑 시료를 분리할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)
ES75500PN500mm
ES75150PN150mm
ES75750PN750mm
카탈로그 번호 ES75500PN
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
500mm

Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC 컬럼을 사용하여 까다로운 펩타이드 맵핑 시료를 분리할 수 있습니다. 이 컬럼은 간편한 연결성, 높은 재현성, 탁월한 분리 성능을 제공합니다. 당사의 Neo 컬럼은 1500bar의 압력 기능과 향상된 컬럼 간 일관성 및 높은 효율성을 제공합니다. 정확한 표준으로 제조·선택한 컬럼 매질(media)은 고압에서 패킹되어 피크 대칭성, 분해능 및 컬럼 간 재현성이 향상되었고 시료 적용 범위를 확대하고 시료 통찰력을 심화할 수 있습니다. EASY-Spray 컬럼의 Click-and-Spray 형식으로 언제나 당사 질량 분석기에 완벽하게 연결할 수 있습니다.

PepMap Neo 컬럼의 장점

  • 탁월한 연결성 — EASY-Spray™ 컬럼을 사용하여 쉽게 제자리에 고정할 수 있습니다.
  • 뛰어난 재현성 — 패킹 매질(packing media)을 위한 정확한 제조 프로토콜이 항상 재현성 있는 분석을 위한 컬럼 간 일관성을 개선합니다.
  • 탁월한 분리성 — 초고압 패킹은 컬럼 효율을 향상시켜 최대 1500bar에서 실행할 수 있으므로 피크 대칭성과 분해능이 개선되며 시료 범위를 확대하고 시료 통찰력을 심화할 수 있습니다.
사양
컬럼 형식분석 컬럼, EASY-Spray™
컬럼 유형역상
설명Easy-Spray™ PepMap™ Neo 2µm C18 75µm X 500mm
엔드캡 처리됨예
용도(애플리케이션)상향식(Bottom-up) 단백질체학, LC-MS
최대 압력22000psi(1500bar)
팩킹 물질구형, 완전 다공성, 초순수 실리카
정지상C18
표면적450m2/g
온도60°C
USP 유형L1
탄소 부하15%
직경(미터법)75µm
길이(미터법)500mm
입자 크기2µm
상역상
기공 크기100Å
제품라인EASY-Spray
pH2∼8
Unit SizeEach