Filterung von Volumen bis 2 ml mit den 2-ml-Zentrifugenfiltern aus Polypropylen
Have Questions?
Ansicht ändern
Katalognummer
Material (Membran)
Porengröße
F2520-6
PVDF
0,45 μm
F2520-1
Celluloseacetat
0,22 μm
F2520-3
Nylon
0,2 μm
F2520-4
Nylon
0,45 μm
F2520-5
PVDF
0,2 μm
F2520-7
PTFE
0,2 μm
F2520-8
PTFE
0,45 μm
7 Optionen
Katalognummer F2520-6
Preis (EUR)
142,80
Each
Material (Membran):
PVDF
Porengröße:
0,45 μm
Preis (EUR)
142,80
Each
Filter volumes up to 2mL with these Thermo Scientific™ National 2mL Nonsterile Centrifugal Filters. The filters feature a virgin polypropylene filter housing with tapered 5mL, capped receiver tube, and can be used with any benchtop or floor model laboratory centrifuge.
5.000 xg maximale Zentrifugalbeschleunigung
Nicht steril
Großpackung
Specifications
BeschreibungPVDF-Membran; 0,45 µm Porengröße
Zur Verwendung mit (Geräte)Tisch- oder Standzentrifuge