Search
Search
| Katalognummer | Kapazität (metrisch) | Anzahl pro Karton |
|---|---|---|
| N311-0500BPC | 500 ml | 125 |
| N311-0125 | 125 ml | 72 |
| N311-0125BPC | 125 mL | 500 |
| N311-0250 | 250 ml | 72 |
| N311-0250BPC | 250 ml | 250 |
| N311-0500 | 500 mL | 48 |
| N311-1000 | 1000 ml | 24 |
| N311-1000BPC | 1000 mL | 50 |
Für wichtige Projekten, bei denen Lagerungs- und Transportsicherheit von besonders großer Bedeutung ist. Diese widerstandsfähige Konstruktion hält den anspruchsvollen Feldeinsätzen stand. Die Nalgene Behälter mit Qualitätssiegel sind garantiert bruch- und auslaufsicher†. Zertifizierte Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen werden zur Entnahme von Wasser-, Abwasser-, Schlamm-, Sickerwasser- und sonstiger Umweltproben empfohlen und entsprechen den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von Spurmetall- und Wasserqualitätsparametern.
Enthält:
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
Anmerkung:
†Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.