Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Couleur | Jaune paille |
Description | gélose Mueller-Hinton |
Format | Plaque simple de 90 mm |
Type de produit | Gélose |
Poids plein | 26,0 g ± 1,0 g |
Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
Quantité | 10/paquet |
Durée de conservation | 9 semaines |
Unit Size | Each |
Certifications/Conformité | Selon EUCAST et CLSI |
Couleur | Ivoire, transparent |
Description | gélose Mueller-Hinton |
Format | Monoplaque de 90 mm |
Origine de la fabrication | Allemagne |
Type de produit | Gélose |
Poids plein | 24 g ±5 % |
Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
Quantité | 10/boîte |
Durée de conservation | 20 semaines |
Unit Size | Each |
Format | Plaque |
Type de produit | Gélose |
Quantité | 10/boîte |
Unit Size | Each |
Certifications/Conformité | Selon EUCAST et CLSI |
Couleur | Ivoire, transparent |
Description | gélose Mueller-Hinton |
Format | Plaque carrée de 120 mm |
Origine de la fabrication | Allemagne |
Type de produit | Gélose |
Poids plein | 60 g ± 1,2 g |
Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
Quantité | 4/paquet |
Durée de conservation | 20 semaines |
Unit Size | Each |
Référence | Spécifications | Taille unitaire | Format | Quantité | Prix (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO0152A | Each | Plaque simple de 90 mm | 10/paquet | Demander un devis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO5007A | Each | Monoplaque de 90 mm | 10/boîte | Demander un devis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO1191S | Each | Plaque | 10/boîte | Demander un devis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO5403I | Each | Plaque carrée de 120 mm | 4/paquet | Demander un devis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|