Das 20 l Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D-System besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylen-Folie, einer mehrlagigen 12,5 ml-Folie mit einer einzigen Bahn.Dieser BPC verfügt über 3 Anschlüsse (1 MPC-Einsatz + Kappe, 1 MPC-Gehäuse + Kappe, 1 Injektionsstelle).
Funktionen
• Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird
• Gefertigt in einem ISO 7-Reinraum unter cGMP-Bedingungen
Anwendungen
• Ernte, Einspeisung und Probennahme in und aus Bioreaktoren und Fermentern
• Zubereitung und Lagerung von Puffern, Kulturmedien und Prozessflüssigkeiten
• Chromatographieeinspeisung und Fraktionssammlung
• Ernte, Lagerung und Transport von Arzneimitteln und Grundstoffen für Arzneimittel in großen Mengen
Anpassen von Standard-BPC-Systemen für optimierte Einwegtechnologie
Wählen Sie aus der branchenweit größten Komponentenbibliothek mit über 2.000 einzigartigen Komponenten, die Folgendes enthalten:
•Anschlüsse: gerade, reduzierend, Winkelstücke, T- Klammer Stücke, X-Form und Kreuzform
• Verbindungsstücke: Schnellkupplungen, aseptische Verbindungsstücke, Verbindungsstücke mit und ohne Dampfdurchlass
• Filter: zur Reduktion der Gesamtkeimzahl; Filter mit Sterilisationsgütegrad und Belüftungsfilter
• Schläuche: thermoplastische Elastomere, platingehärtetes Silikon
• Probenanschlüsse: mit Septum sowie nadelfreie Anschlüsse
• Klemmen: Schiebe- und Quetschklemmen sowie Crimpschellen
BPC-Anschlussspezifikationen:
• Bahn 1:MPC-Einsatz mit 0,97 cm (0,38 in.) Widerhaken, Kappe und Quetschklemme.Innendurchmesser:C-Flex 374, Länge:30 cm (12 in.), Innendurchmesser x Außendurchmesser:9,5 x 16 mm (0,38 x 0,63 in.)
• Linie 2:MPC-Gehäuse mit 0,97 cm (0,38 in.) Widerhaken, Stecker und Quetschklemme.Innendurchmesser:C-Flex 374, Länge:30 cm (12 in.), Innendurchmesser x Außendurchmesser:9,5 x 16 mm (0,38 x 0,63 in.)
• Linie 3:Injektionsanschluss