Pharmazie-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX
Pharmazie-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX
Pharmazie-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX
Thermo Scientific™

Pharmazie-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX

Innovative Kühllösungen für die Anforderungen im Gesundheitswesen und in der Forschung
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerAusführung der TürSteckertypElektrische AnforderungenAbmessungen (T x B x H) innen
TSX1205PZGlasNEMA 6-15208 – 230 V 60 Hz21,8 x 20,0 x 52,4 in. (55,4 x 50,8 x 133,1 cm)
TSX2305PAGlasNEMA 5-15115 V, 60 Hz28,5 x 24 x 58 in. (72,3 x 61 x 147,3 cm)
TSX5005PADoppelglasNEMA 5-15115 V, 60 Hz28,5 x 52,5 x 58 in. (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
TSX5005PDDoppelglasNEMA 6-15208 bis 230 V / 60 Hz28,5 x 52,5 x 58 in. (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
TSX5005PVDoppelglasCEE 7/7208–230 V, 50 Hz28,5 x 52,5 x 58 in. (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
TSX1205PVGlasCEE 7/7208–230 V, 50 Hz21,8 x 20,0 x 52,4 in. (55,4 x 50,8 x 133,1 cm)
TSX1205PYGlasNEMA 5-15115 V, 60 Hz21,8 x 20,0 x 52,4 in. (55,4 x 50,8 x 133,1 cm)
TSX3005PVGlasCEE 7/7208–230 V, 50 Hz28,5 x 30,0 x 58,0 in. (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
TSX3005PYGlasNEMA 5-15115 V, 60 Hz28,5 x 30,0 x 58,0 in. (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
TSX3005PZGlasNEMA 6-15208 – 230 V 60 Hz28,5 x 30,0 x 58,0 in. (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
TSX5005PYDoppelglasNEMA 5-15115 V, 60 Hz28,5 x 52,5 x 58 in. (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
TSX2305PDGlasNEMA 6-15208 bis 230 V, 60 Hz28,5 x 24 x 58 in. (72,3 x 61 x 147,3 cm)
TSX5005PZDoppelglasNEMA 6-15208 – 230 V 60 Hz28,5 x 52,5 x 58 in. (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
TSX2305PVGlasCEE 7/7208–230 V, 50 Hz28,5 x 24 x 58 in. (72,3 x 61 x 147,3 cm)
TSX2305PYGlasNEMA 5-15115 V, 60 Hz28,5 x 24,0 x 58,0 Zoll
TSX2305PZGlasNEMA 6-15208 – 230 V 60 Hz28,5 x 24,0 x 58,0 Zoll
Katalognummer TSX1205PZ
Preis (EUR)
-
Ausführung der Tür:
Glas
Steckertyp:
NEMA 6-15
Elektrische Anforderungen:
208 – 230 V 60 Hz
Abmessungen (T x B x H) innen:
21,8 x 20,0 x 52,4 in. (55,4 x 50,8 x 133,1 cm)
Pharmazie-Hochleistungskühlschränke der Serie Thermo Scientific™ TSX enthalten Funktionen, die zum Schutz der Proben und zu Zwecken der Nachhaltigkeit für die medizin- und pharmaziegerechte Lagerung von Arzneimitteln, Impfstoffen und chemotherapeutischen Materialien bei Temperaturen von 2 °C bis 8 °C konzipiert wurden. Die V-Antriebstechnologie dieser Serie gewährleistet durch kontinuierliche Anpassung an die Anwendungsumgebung eine hohe Temperaturstabilität. In Folge wird deutlich weniger Energie benötigt, ohne die Proben zu gefährden.
  • Entwickelt für die sichere Lagerung von Arzneimitteln,  Impfstoffen, Chemotherapie-Materialien und anderen medizinischen Stoffen, die einen Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C erfordern
  • Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), so dass ungestörtes Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Tiefkühlgerätes kein Problem ist.
  • Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie Vorgänge wie das Öffnen einer Tür erkennt und in Folge die Kompressorleistung erhöht. Während der ruhigeren Phasen läuft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart Energie, ohne den Kälteschutz zu vernachlässigen
  • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch als herkömmliche Kühlgeräte*
  • Die Geräte der TSX-Serie entsprechen aufgrund des natürlichen R290-Kältemittels den SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde.
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Betriebstemperaturbereich: 2 ° bis 8 °C (werkseitig auf 5 °C voreingestellt)
  • Bequeme, ausziehbare Schubkörbe für einfache Inventarisierung und schnellen Zugriff
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt*
  • Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit Innenbeleuchtung, Sollwertsicherheit und Alarmen
  • Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
  • Standardtürschlösser sorgen für Komfort und Sicherheit.
  • Ergonomische Türgriffe
  • Datenschreiber optional erhältlich
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
*Daten liegen vor. Basierend auf Vergleichen zwischen der Serie TSX und Thermo Scientific Modellen der vorherigen Generation
Specifications
Stromstärke15 A
DatenschreiberOptional
AbtauenAutomatisch
Außentiefe (angloamerikanisch)30,5 in.
Innentiefe (angloamerikanisch)21,8 in.
Außentiefe (metrisch)77.5 cm
Innentiefe (metrisch)55.4 cm
Abmessungen (T x B x H) außen77,5 x 61,9 x 185,4 cm (30,5 x 24,0 x 73,0 in.)
Abmessungen (T x B x H) innen21,8 x 20,0 x 52,4 in. (55,4 x 50,8 x 133,1 cm)
Abmessungen (L x B x H) außen30,5 x 24,0 x 73,0 in. (77,5 x 61,9 x 185,4 cm)
DisplayMikroprozessor
SchubladenKorbschubladen
Elektrische Anforderungen208 – 230 V 60 Hz
Frequenz50/60 Hz
Außenhöhe (angloamerikanisch)73,0 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch)52,4 in.
Außenhöhe (metrisch)185.4 cm
Innenhöhe (metrisch)133.1 cm
ÜberwachungsoptionenAlarm, Schreiber
Anzahl Schubfächer5
ProduktlinieTSX-Reihe
Fassungsvermögen des Gestells5
KältemittelR290
Versandgewicht (angloamerikanisch)388 lb.
Versandgewicht (metrisch)176 kg
SmartView-KompatibilitätSmart Vue-kompatibel
TypHochleistungskühlschrank
Gewicht (angloamerikanisch)334 lb.
Gewicht (metrisch)151 kg
Außenbreite (angloamerikanisch)24,0 in.
Innenbreite (angloamerikanisch)20 in.
Außenbreite (metrisch)61.9 cm
Innenbreite (metrisch)50.8 cm
Kapazität (angloamerikanisch)11,5 cu. ft.
Kapazität (metrisch)326 L
Zertifizierung/KonformitätUL, CE, cUL, UKCA
Ausführung der TürGlas
No. of Doors1
SteckertypNEMA 6-15
Temperaturbereich2°C to 8°C
Spannung208/230 V
Unit SizeEach