| 362825-0115 | Especificaciones completas | Case of 1000 | Rojo | Contáctenos › |
Descripción | Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado | Color | Rojo | Diámetro exterior (imperial) | 11 mm | Material | PPCO | Esterilidad | No estéril | N.º por caja | 1000 | N.° por paquete | 500 | Línea de productos | Nalgene | Material del cierre | Copolímero de polipropileno | Tipo de tapón | Tapón de rosca | Cantidad | 500 bolsas,1000 cajas | Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2016 | Tipo | Tapón | Tamaño del tapón | 11 mm | Unit Size | Case of 1000 |
|
| 362825-0111 | Especificaciones completas | Case of 1000 | Blanco | Contáctenos › |
Descripción | Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado | Color | Blanco | Diámetro exterior (imperial) | 11 mm | Material | PPCO | Esterilidad | No estéril | N.º por caja | 1000 | N.° por paquete | 500 | Línea de productos | Nalgene | Material del cierre | Copolímero de polipropileno | Tipo de tapón | Tapón de rosca | Cantidad | 500 bolsas,1000 cajas | Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2016 | Tipo | Tapón | Tamaño del tapón | 11 mm | Unit Size | Case of 1000 |
|
| 362825-0112 | Especificaciones completas | Case of 1000 | Amarillo | Contáctenos › |
Descripción | Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado | Color | Amarillo | Diámetro exterior (imperial) | 11 mm | Material | PPCO | Esterilidad | No estéril | N.º por caja | 1000 | N.° por paquete | 500 | Línea de productos | Nalgene | Material del cierre | Copolímero de polipropileno | Tipo de tapón | Tapón de rosca | Cantidad | 500 bolsas,1000 cajas | Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2016 | Tipo | Tapón | Tamaño del tapón | 11 mm | Unit Size | Case of 1000 |
|
| 362825-0113 | Especificaciones completas | Case of 1000 | Naranja | Contáctenos › |
Descripción | Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado | Color | Naranja | Diámetro exterior (imperial) | 11 mm | Material | PPCO | Esterilidad | No estéril | N.º por caja | 1000 | N.° por paquete | 500 | Línea de productos | Nalgene | Material del cierre | Copolímero de polipropileno | Tipo de tapón | Tapón de rosca | Cantidad | 500 bolsas,1000 cajas | Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2016 | Tipo | Tapón | Tamaño del tapón | 11 mm | Unit Size | Case of 1000 |
|
| 362825-0114 | Especificaciones completas | Case of 1000 | Verde | Contáctenos › |
Descripción | Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado | Color | Verde | Diámetro exterior (imperial) | 11 mm | Material | PPCO | Esterilidad | No estéril | N.º por caja | 1000 | N.° por paquete | 500 | Línea de productos | Nalgene | Material del cierre | Copolímero de polipropileno | Tipo de tapón | Tapón de rosca | Cantidad | 500 bolsas,1000 cajas | Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2016 | Tipo | Tapón | Tamaño del tapón | 11 mm | Unit Size | Case of 1000 |
|
| 362825-0116 | Especificaciones completas | Case of 1000 | Azul | Contáctenos › |
Descripción | Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado | Color | Azul | Diámetro exterior (imperial) | 11 mm | Material | PPCO | Esterilidad | No estéril | N.º por caja | 1000 | N.° por paquete | 500 | Línea de productos | Nalgene | Material del cierre | Copolímero de polipropileno | Tipo de tapón | Tapón de rosca | Cantidad | 500 bolsas,1000 cajas | Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2016 | Tipo | Tapón | Tamaño del tapón | 11 mm | Unit Size | Case of 1000 |
|
| 362825-0117 | Especificaciones completas | Case of 1000 | Dorado | Contáctenos › |
Descripción | Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado | Color | Dorado | Diámetro exterior (imperial) | 11 mm | Material | PPCO | Esterilidad | No estéril | N.º por caja | 1000 | N.° por paquete | 500 | Línea de productos | Nalgene | Material del cierre | Copolímero de polipropileno | Tipo de tapón | Tapón de rosca | Cantidad | 500 bolsas,1000 cajas | Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2016 | Tipo | Tapón | Tamaño del tapón | 11 mm | Unit Size | Case of 1000 |
|
| 362825-0118 | Especificaciones completas | Case of 1000 | Morado | Contáctenos › |
Descripción | Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado | Color | Morado | Diámetro exterior (imperial) | 11 mm | Material | PPCO | Esterilidad | No estéril | N.º por caja | 1000 | N.° por paquete | 500 | Línea de productos | Nalgene | Material del cierre | Copolímero de polipropileno | Tipo de tapón | Tapón de rosca | Cantidad | 500 bolsas,1000 cajas | Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2016 | Tipo | Tapón | Tamaño del tapón | 11 mm | Unit Size | Case of 1000 |
|
| 362825-0119 | Especificaciones completas | Case of 1000 | Natural | Contáctenos › |
Descripción | Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado | Color | Natural | Diámetro exterior (imperial) | 11 mm | Material | PPCO | Esterilidad | No estéril | N.º por caja | 1000 | N.° por paquete | 500 | Línea de productos | Nalgene | Material del cierre | Copolímero de polipropileno | Tipo de tapón | Tapón de rosca | Cantidad | 500 bolsas,1000 cajas | Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2016 | Tipo | Tapón | Tamaño del tapón | 11 mm | Unit Size | Case of 1000 |
|
| 362825-1110 | Especificaciones completas | Case of 1000 | Verde azulado | Contáctenos › |
Descripción | Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado | Color | Verde azulado | Diámetro exterior (imperial) | 11 mm | Material | PPCO | Esterilidad | No estéril | N.º por caja | 1000 | N.° por paquete | 500 | Línea de productos | Nalgene | Material del cierre | Copolímero de polipropileno | Tipo de tapón | Tapón de rosca | Cantidad | 500 bolsas,1000 cajas | Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2016 | Tipo | Tapón | Tamaño del tapón | 11 mm | Unit Size | Case of 1000 |
|