Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Utilice los tapones de rosca de precisión de 18 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca con una abertura de 18 mm, incluidos nuestros viales con espacio de cabeza de rosca de 10 ml y 20 ml SureSTART (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre tapones magnéticos de acero con septos de silicona/PTFE de uso general diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Seleccione septos de alta temperatura para poder calentar a más de 250 °C sin que se ablanden excesivamente los septos o se liberen vapores volátiles.
Color | Plata |
Material | Acero magnético |
Septo | Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura |
Dureza | 54 shore |
Línea de productos | SureSTART nivel 3 |
Grosor (métrico) | 3 mm |
Certificaciones/conformidad | Certificación de especificación |
Tipo | Tornillo de precisión, nivel 3 |
Tamaño del tapón | 18 mm |
Para utilizar con (equipo) | Viales con espacio de cabeza de rosca de 18 mm |
Unit Size | Case of 5000 |
Color | Plata |
Material | Acero magnético |
Septo | Silicona azul/PTFE transparente; suave |
Dureza | 45 shore |
Línea de productos | SureSTART nivel 3 |
Grosor (métrico) | 2 mm |
Certificaciones/conformidad | Certificación de especificación |
Tipo | Tornillo de precisión, nivel 3 |
Tamaño del tapón | 18 mm |
Para utilizar con (equipo) | Viales con espacio de cabeza de rosca de 18 mm |
Unit Size | Pack of 100 |
Color | Plata |
Material | Acero magnético |
Septo | Silicona azul/PTFE transparente; suave |
Dureza | 45 shore |
Línea de productos | SureSTART nivel 3 |
Grosor (métrico) | 2 mm |
Certificaciones/conformidad | Certificación de especificación |
Tipo | Tornillo de precisión, nivel 3 |
Tamaño del tapón | 18 mm |
Para utilizar con (equipo) | Viales con espacio de cabeza de rosca de 18 mm |
Unit Size | Case of 5000 |
Color | Plata |
Material | Acero magnético |
Septo | Silicona azul/PTFE transparente; suave |
Dureza | 45 shore |
Línea de productos | SureSTART nivel 3 |
Grosor (métrico) | 2 mm |
Certificaciones/conformidad | Certificación de especificación |
Tipo | Tornillo de precisión, nivel 3 |
Tamaño del tapón | 18 mm |
Para utilizar con (equipo) | Viales con espacio de cabeza de rosca de 18 mm |
Unit Size | Case of 1000 |
Color | Plata |
Material | Acero magnético |
Septo | Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura |
Dureza | 45 shore |
Línea de productos | SureSTART nivel 3 |
Grosor (métrico) | 3 mm |
Certificaciones/conformidad | Certificación de especificación |
Tipo | Tornillo de precisión, nivel 3 |
Tamaño del tapón | 18 mm |
Para utilizar con (equipo) | Viales con espacio de cabeza de rosca de 18 mm |
Unit Size | Pack of 100 |
Color | Plata |
Material | Acero magnético |
Septo | Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura |
Dureza | 54 shore |
Línea de productos | SureSTART nivel 3 |
Grosor (métrico) | 3 mm |
Certificaciones/conformidad | Certificación de especificación |
Tipo | Tornillo de precisión, nivel 3 |
Tamaño del tapón | 18 mm |
Para utilizar con (equipo) | Viales con espacio de cabeza de rosca de 18 mm |
Unit Size | Case of 1000 |
Número de catálogo | Especificaciones | Formato | Septo | Dureza | dimThicknessMetric | Precio (USD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PMSC18-STHF | Case of 5000 | Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura | 54 shore | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PMSC18-ST2 | Pack of 100 | Silicona azul/PTFE transparente; suave | 45 shore | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PMSC18-ST2F | Case of 5000 | Silicona azul/PTFE transparente; suave | 45 shore | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PMSC18-ST2T | Case of 1000 | Silicona azul/PTFE transparente; suave | 45 shore | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PMSC18-STH | Pack of 100 | Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura | 45 shore | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PMSC18-STHT | Case of 1000 | Silicona roja/PTFE natural; alta temperatura | 54 shore | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 3 están especialmente diseñados y tratados para aplicaciones de espectrometría de masas y contienen las cantidades más bajas de metales, extraíbles y lixiviables, lo que le garantiza una sensibilidad y selectividad constantes de sus analitos más difíciles.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.