| B800B | Especificaciones completas | Each | 90 mL | 0,80 μm | Contáctenos › |
Aditivo | Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad | Concentración | 1 % de sólidos | Contenido | Microesferas de poliestireno tintadas en agua | Color | Azul | Material | Poliestireno | Tipo de producto | Partícula fluorescente | Tipo de colorante | Azul fluorescente Fireflli (365,388,412/ 445,445,473) | Incluye | Folleto de instrucciones del paquete | Densidad de las partículas | 1,05 g/cm³ | Cantidad | 90 mL | Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses | Uniformidad | <3% | Diámetro medio (métrico) | 0,8 μm | Diámetro nominal (métrico) | 0,8 μm | Diámetro (métrico) | 0,80 μm | Unit Size | Each |
|
| B0100 | Especificaciones completas | Each | 10 mL | 1 μm | Contáctenos › |
Aditivo | Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad | Concentración | 1 % de sólidos | Contenido | Microesferas de poliestireno tintadas en agua | Color | Azul | Material | Poliestireno | Tipo de producto | Partícula fluorescente | Tipo de colorante | Azul fluorescente Fireflli (365,388,412/ 445,445,473) | Incluye | Folleto de instrucciones del paquete | Densidad de las partículas | 1,05 g/cm³ | Cantidad | 10 mL | Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses | Uniformidad | <5% | Diámetro medio (métrico) | 1 μm | Diámetro nominal (métrico) | 1 μm | Diámetro (métrico) | 1 μm | Unit Size | Each |
|
| B0100B | Especificaciones completas | Each | 60 mL | 1 μm | Contáctenos › |
Aditivo | Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad | Concentración | 1 % de sólidos | Contenido | Microesferas de poliestireno tintadas en agua | Color | Azul | Material | Poliestireno | Tipo de producto | Partícula fluorescente | Tipo de colorante | Azul fluorescente Fireflli (365,388,412/ 445,445,473) | Incluye | Folleto de instrucciones del paquete | Densidad de las partículas | 1,05 g/cm³ | Cantidad | 60 mL | Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses | Uniformidad | <5% | Diámetro medio (métrico) | 1 μm | Diámetro nominal (métrico) | 1 μm | Diámetro (métrico) | 1 μm | Unit Size | Each |
|
| B0200 | Especificaciones completas | Each | 10 mL | 2 μm | Contáctenos › |
Aditivo | Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad | Concentración | 1 % de sólidos | Contenido | Microesferas de poliestireno tintadas en agua | Color | Azul | Material | Poliestireno | Tipo de producto | Partícula fluorescente | Tipo de colorante | Azul fluorescente Fireflli (365,388,412/ 445,445,473) | Incluye | Folleto de instrucciones del paquete | Densidad de las partículas | 1,05 g/cm³ | Cantidad | 10 mL | Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses | Uniformidad | <5% | Diámetro medio (métrico) | 2 μm | Diámetro nominal (métrico) | 2 μm | Diámetro (métrico) | 2 μm | Unit Size | Each |
|
| B0200B | Especificaciones completas | Each | 60 mL | 2 μm | Contáctenos › |
Aditivo | Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad | Concentración | 1 % de sólidos | Contenido | Microesferas de poliestireno tintadas en agua | Color | Azul | Material | Poliestireno | Tipo de producto | Partícula fluorescente | Tipo de colorante | Azul fluorescente Fireflli (365,388,412/ 445,445,473) | Incluye | Folleto de instrucciones del paquete | Densidad de las partículas | 1,05 g/cm³ | Cantidad | 60 mL | Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses | Uniformidad | <5% | Diámetro medio (métrico) | 2 μm | Diámetro nominal (métrico) | 2 μm | Diámetro (métrico) | 2 μm | Unit Size | Each |
|
| B150 | Especificaciones completas | Each | 15 ml | 0,15 μm | Contáctenos › |
Aditivo | Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad | Concentración | 1 % de sólidos | Contenido | Microesferas de poliestireno tintadas en agua | Color | Azul | Material | Poliestireno | Tipo de producto | Partícula fluorescente | Tipo de colorante | Azul fluorescente Fireflli (365,388,412/ 445,445,473) | Incluye | Folleto de instrucciones del paquete | Densidad de las partículas | 1,05 g/cm³ | Cantidad | 15 ml | Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses | Uniformidad | <10% | Diámetro medio (métrico) | 0,15 μm | Diámetro nominal (métrico) | 0,15 μm | Diámetro (métrico) | 0,15 μm | Unit Size | Each |
|
| B150B | Especificaciones completas | Each | 90 mL | 0,15 μm | Contáctenos › |
Aditivo | Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad | Concentración | 1 % de sólidos | Contenido | Microesferas de poliestireno tintadas en agua | Color | Azul | Material | Poliestireno | Tipo de producto | Partícula fluorescente | Tipo de colorante | Azul fluorescente Fireflli (365,388,412/ 445,445,473) | Incluye | Folleto de instrucciones del paquete | Densidad de las partículas | 1,05 g/cm³ | Cantidad | 90 mL | Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses | Uniformidad | <10% | Diámetro medio (métrico) | 0,15 μm | Diámetro nominal (métrico) | 0,15 μm | Diámetro (métrico) | 0,15 μm | Unit Size | Each |
|
| B300 | Especificaciones completas | Each | 15 ml | 0,30 μm | Contáctenos › |
Aditivo | Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad | Concentración | 1 % de sólidos | Contenido | Microesferas de poliestireno tintadas en agua | Color | Azul | Material | Poliestireno | Tipo de producto | Partícula fluorescente | Tipo de colorante | Azul fluorescente Fireflli (365,388,412/ 445,445,473) | Incluye | Folleto de instrucciones del paquete | Densidad de las partículas | 1,05 g/cm³ | Cantidad | 15 ml | Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses | Uniformidad | <5% | Diámetro medio (métrico) | 0,30 μm | Diámetro nominal (métrico) | 0,3 μm | Diámetro (métrico) | 0,30 μm | Unit Size | Each |
|
| B300B | Especificaciones completas | Each | 90 mL | 0,30 μm | Contáctenos › |
Aditivo | Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad | Concentración | 1 % de sólidos | Contenido | Microesferas de poliestireno tintadas en agua | Color | Azul | Material | Poliestireno | Tipo de producto | Partícula fluorescente | Tipo de colorante | Azul fluorescente Fireflli (365,388,412/ 445,445,473) | Incluye | Folleto de instrucciones del paquete | Densidad de las partículas | 1,05 g/cm³ | Cantidad | 90 mL | Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses | Uniformidad | <5% | Diámetro medio (métrico) | 0,30 μm | Diámetro nominal (métrico) | 0,3 μm | Diámetro (métrico) | 0,30 μm | Unit Size | Each |
|
| B400B | Especificaciones completas | Each | 90 mL | 0.40 μm | Contáctenos › |
Aditivo | Trace amounts of surfactant to inhibit agglomeration and promote stability | Concentración | 1% solids | Contenido | Dyed polystyrene microspheres in water | Color | Blue | Material | Polystyrene | Tipo de producto | Fluorescent Particle | Tipo de colorante | Firefli Fluorescent Blue (365,388,412/ 445,445,473) | Incluye | Package Insert Sheet | Densidad de las partículas | 1.05g/cm³ | Cantidad | 90 mL | Índice de refracción | 1.59 at 589nm (25°C) | Estabilidad | Product stable for a minimum of 24 months | Uniformidad | <5% | Diámetro medio (métrico) | 0.40 μm | Diámetro nominal (métrico) | 0.4 μm | Diámetro (métrico) | 0.40 μm | Unit Size | Each |
|