| FM4CR01B | Especificaciones completas | Each | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | 4 μm | 5 mL | Nivel 1 | Contáctenos › |
Aditivo | Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 % | Contenido | Microesferas de poliestireno en agua | Descripción | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | Color | Rojo | Material | Poliestireno con superficie injertada con copolímero | Tipo de producto | Partícula carboxiladas | Tipo de colorante | Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm) | Incluye | Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto | Nivel | Nivel 1 | Densidad de las partículas | 1,06g/cm³ | Cantidad | 5 mL | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 12 meses | Modificación de la superficie | Modificadas con carboxilo | Uniformidad | ≤ 2 % CV | Diámetro (métrico) | 4 μm | Unit Size | Each |
|
| FM4CR01 | Especificaciones completas | Each | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | 4 μm | 1 ml | Nivel 1 | Contáctenos › |
Aditivo | Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 % | Contenido | Microesferas de poliestireno en agua | Descripción | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | Color | Rojo | Material | Poliestireno con superficie injertada con copolímero | Tipo de producto | Partícula carboxiladas | Tipo de colorante | Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm) | Incluye | Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto | Nivel | Nivel 1 | Densidad de las partículas | 1,06g/cm³ | Cantidad | 1 ml | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 12 meses | Modificación de la superficie | Modificadas con carboxilo | Uniformidad | ≤ 2 % CV | Diámetro (métrico) | 4 μm | Unit Size | Each |
|
| FM4CR02 | Especificaciones completas | Each | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | 4 μm | 1 ml | Nivel 2 | Contáctenos › |
Aditivo | Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 % | Contenido | Microesferas de poliestireno en agua | Descripción | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | Color | Rojo | Material | Poliestireno con superficie injertada con copolímero | Tipo de producto | Partícula carboxiladas | Tipo de colorante | Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm) | Incluye | Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto | Nivel | Nivel 2 | Densidad de las partículas | 1,06g/cm³ | Cantidad | 1 ml | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 12 meses | Modificación de la superficie | Modificadas con carboxilo | Uniformidad | ≤ 2 % CV | Diámetro (métrico) | 4 μm | Unit Size | Each |
|
| FM4CR02B | Especificaciones completas | Each | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | 4 μm | 5 mL | Nivel 2 | Contáctenos › |
Aditivo | Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 % | Contenido | Microesferas de poliestireno en agua | Descripción | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | Color | Rojo | Material | Poliestireno con superficie injertada con copolímero | Tipo de producto | Partícula carboxiladas | Tipo de colorante | Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm) | Incluye | Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto | Nivel | Nivel 2 | Densidad de las partículas | 1,06g/cm³ | Cantidad | 5 mL | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 12 meses | Modificación de la superficie | Modificadas con carboxilo | Uniformidad | ≤ 2 % CV | Diámetro (métrico) | 4 μm | Unit Size | Each |
|
| FM4CR03 | Especificaciones completas | Each | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | 4 μm | 1 ml | Nivel 3 | Contáctenos › |
Aditivo | Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 % | Contenido | Microesferas de poliestireno en agua | Descripción | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | Color | Rojo | Material | Poliestireno con superficie injertada con copolímero | Tipo de producto | Partícula carboxiladas | Tipo de colorante | Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm) | Incluye | Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto | Nivel | Nivel 3 | Densidad de las partículas | 1,06g/cm³ | Cantidad | 1 ml | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 12 meses | Modificación de la superficie | Modificadas con carboxilo | Uniformidad | ≤ 2 % CV | Diámetro (métrico) | 4 μm | Unit Size | Each |
|
| FM4CR03B | Especificaciones completas | Each | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | 4 μm | 5 mL | Nivel 3 | Contáctenos › |
Aditivo | Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 % | Contenido | Microesferas de poliestireno en agua | Descripción | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | Color | Rojo | Material | Poliestireno con superficie injertada con copolímero | Tipo de producto | Partícula carboxiladas | Tipo de colorante | Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm) | Incluye | Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto | Nivel | Nivel 3 | Densidad de las partículas | 1,06g/cm³ | Cantidad | 5 mL | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 12 meses | Modificación de la superficie | Modificadas con carboxilo | Uniformidad | ≤ 2 % CV | Diámetro (métrico) | 4 μm | Unit Size | Each |
|
| FM4CR04 | Especificaciones completas | Each | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | 4 μm | 1 ml | Nivel 4 | Contáctenos › |
Aditivo | Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 % | Contenido | Microesferas de poliestireno en agua | Descripción | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | Color | Rojo | Material | Poliestireno con superficie injertada con copolímero | Tipo de producto | Partícula carboxiladas | Tipo de colorante | Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm) | Incluye | Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto | Nivel | Nivel 4 | Densidad de las partículas | 1,06g/cm³ | Cantidad | 1 ml | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 12 meses | Modificación de la superficie | Modificadas con carboxilo | Uniformidad | ≤ 2 % CV | Diámetro (métrico) | 4 μm | Unit Size | Each |
|
| FM4CR04B | Especificaciones completas | Each | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | 4 μm | 5 mL | Nivel 4 | Contáctenos › |
Aditivo | Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 % | Contenido | Microesferas de poliestireno en agua | Descripción | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | Color | Rojo | Material | Poliestireno con superficie injertada con copolímero | Tipo de producto | Partícula carboxiladas | Tipo de colorante | Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm) | Incluye | Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto | Nivel | Nivel 4 | Densidad de las partículas | 1,06g/cm³ | Cantidad | 5 mL | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 12 meses | Modificación de la superficie | Modificadas con carboxilo | Uniformidad | ≤ 2 % CV | Diámetro (métrico) | 4 μm | Unit Size | Each |
|
| FM4CR05 | Especificaciones completas | Each | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | 4 μm | 1 ml | Nivel 5 | Contáctenos › |
Aditivo | Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 % | Contenido | Microesferas de poliestireno en agua | Descripción | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | Color | Rojo | Material | Poliestireno con superficie injertada con copolímero | Tipo de producto | Partícula carboxiladas | Tipo de colorante | Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm) | Incluye | Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto | Nivel | Nivel 5 | Densidad de las partículas | 1,06g/cm³ | Cantidad | 1 ml | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 12 meses | Modificación de la superficie | Modificadas con carboxilo | Uniformidad | ≤ 2 % CV | Diámetro (métrico) | 4 μm | Unit Size | Each |
|
| FM4CR05B | Especificaciones completas | Each | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | 4 μm | 5 mL | Nivel 5 | Contáctenos › |
Aditivo | Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 % | Contenido | Microesferas de poliestireno en agua | Descripción | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm | Color | Rojo | Material | Poliestireno con superficie injertada con copolímero | Tipo de producto | Partícula carboxiladas | Tipo de colorante | Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm) | Incluye | Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto | Nivel | Nivel 5 | Densidad de las partículas | 1,06g/cm³ | Cantidad | 5 mL | Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 12 meses | Modificación de la superficie | Modificadas con carboxilo | Uniformidad | ≤ 2 % CV | Diámetro (métrico) | 4 μm | Unit Size | Each |
|