PTFE-Abdeckung für Bechergläser, Uhrglas, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

PTFE-Abdeckung für Bechergläser, Uhrglas, Thermo Scientific Chemicals

Zur Verwendung als Becherglas oder als Uhrglas
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerBeschreibung
038096.KT
auch als 038096-KT bezeichnet
Uhrglas, für 250 ml-Becher
038099.KT
auch als 038099-KT bezeichnet
Uhrglas, für 2,000 ml-Becher
038097.KT
auch als 038097-KT bezeichnet
Uhrglas, für 500 ml-Becher
038098.KT
auch als 038098-KT bezeichnet
Uhrglas, für 1.00 ml-Becher
038095.KT
auch als 038095-KT bezeichnet
Uhrglas, für 100 ml-Becher
Katalognummer 038096.KT
auch als 038096-KT bezeichnet
Preis (EUR)
32,00
Each
Beschreibung:
Uhrglas, für 250 ml-Becher
Preis (EUR)
32,00
Each
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • In verschiedenen Durchmessern erhältlich
RUO – Nur für Forschungszwecke
Specifications
BeschreibungUhrglas, für 250 ml-Becher
TypBecher
MaterialPTFE
Unit SizeEach