Product Image
Thermo Scientific Chemicals

USA Standard Sieve, 230 Mesh

Brass frame and Stainless-steel mesh sieves
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Außendurchmesser (metrisch):
7,62 cm
20,3 cm
Katalognummer 039992.NR
auch als 039992-NR bezeichnet
Preis (EUR)
245,00
Each
Außendurchmesser (metrisch):
20,3 cm
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
245,00
Each
Specifications
Zertifizierung/KonformitätASTM E11
Tiefe (angloamerikanisch)2 in.
Tiefe (metrisch)5.08 cm
Beschreibung230 Mesh
Außendurchmesser (angloamerikanisch)8 in.
Mehr anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

  • Brass frame, stainless steel mesh sieves meet ASTM E11 requirements and all current amendments
  • Sieves are full height

Sieve Depths

  • 3 in. diameter sieves are 1 in. deep
  • 8 in. diameter sieves are 2 in. deep
  • 12 in.diameter sieves are 3 in. deep

RUO – Research Use Only