Tellur, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Te 10 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Tellur, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Te 10 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMenge
045265.AE
auch als 045265-AE bezeichnet
100 mL
Katalognummer 045265.AE
auch als 045265-AE bezeichnet
Preis (EUR)
239,65
Online Exclusive
266,00
Ersparnis 26,35 (10%)
Each
Menge:
100 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
239,65
Online Exclusive
266,00
Ersparnis 26,35 (10%)
Each
Specifications
Chemischer Name oder MaterialTellurium, plasma standard solution
DOT-InformationenTransportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
EINECS-Nummer231-714-2
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H290-H314-H335
Gesundheitsgefahr 2GHS H-Satz
H315-H319
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke