Blei in Isooctan-Standardlösung, Specpure™, 740 μg/g (2.0 g/gal), Thermo Scientific Chemicals
Blei in Isooctan-Standardlösung, Specpure™, 740 μg/g (2.0 g/gal), Thermo Scientific Chemicals
Blei in Isooctan-Standardlösung, Specpure™, 740 μg/g (2.0 g/gal), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Blei in Isooctan-Standardlösung, Specpure™, 740 μg/g (2.0 g/gal), Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMenge
045326.22
auch als 045326-22 bezeichnet
100 g
Katalognummer 045326.22
auch als 045326-22 bezeichnet
Preis (EUR)
136,00
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
136,00
Each
Specifications
CAS540-84-1
ChEBICHEBI:62805
Chemischer Name oder MaterialLead in Isooctane standard solution
DOT-InformationenTransportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:OKTANE
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H225-H304-H315-H319-H336
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke