Search
Search

| Katalognummer | Porengröße | Material (Membran) | Durchmesser (metrisch) Membran | Volumen (metrisch) Aufnahme | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 122-0020PK auch als 122-0020 bezeichnet | 0,2 μm | SFCA | 50mm | 115ml | Pack of 12 |
| 564-0020 | 0,2 μm | PES | 50 mm | 50 mL | Case of 12 |
| 124-0045 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 115 ml | Case of 72 |
| 124-0045PK | 0,45 μm | PES | 50 mm | 115 ml | Pack of 12 |
| 565-0010 | 0,1 μm | PES | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 524-0020 | 0,2 μm | PES | 50 mm | 115 mL | Case of 72 |
| 565-0020 | 0,2 μm | PES | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 165-0045 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 568-0010 | 0,1 μm | PES | 75 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 568-0020 | 0,2 μm | PES | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 168-0045 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 566-0010 | 0,1 μm | PES | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 566-0020 | 0,2 μm | PES | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 569-0020 | 0,2 μm | PES | 90 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 166-0045 | 0,45 μm | PES | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 169-0045 | 0,45 μm | PES | 90 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 567-0010 | 0,1 μm | PES | 90 mm | 1000 mL | Case of 12 |
| 567-0020 | 0,2 μm | PES | 90 mm | 1000 mL | Case of 12 |
| 167-0045 | 0,45 μm | PES | 90 mm | 1000 mL | Case of 12 |
| 121-0020 | 0,2 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 115 ml | Case of 72 |
| 121-0020PK auch als 121-0020 bezeichnet | 0,2 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 115 ml | Pack of 12 |
| 121-0045 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 50mm | 115ml | Case of 72 |
| 121-0045PK | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 50mm | 115ml | Pack of 12 |
| 125-0020 | 0,2 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 125-0045 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 125-0080 | 0.8μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 126-0020 | 0,2 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 126-0045 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 126-0080 | 0.8μm | Cellulosenitrat | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 450-0020 | 0,2 μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 450-0045 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 450-0080 | 0.8μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 127-0020 | 0,2 μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 1000 mL | Case of 12 |
| 127-0045 | 0,45 μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 1000 mL | Case of 12 |
| 127-0080 | 0.8μm | Cellulosenitrat | 75 mm | 1000 mL | Case of 12 |
| 122-0020 | 0,2 μm | SFCA | 50mm | 115ml | Case of 72 |
| 122-0045 | 0,45 μm | SFCA | 50mm | 115ml | Case of 72 |
| 122-0045PK | 0,45 μm | SFCA | 50mm | 115ml | Pack of 12 |
| 155-0020 | 0,2 μm | SFCA | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 155-0045 | 0,45 μm | SFCA | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 157-0020 | 0,2 μm | SFCA | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 157-0045 | 0,45 μm | SFCA | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 156-4020 | 0,2 μm | SFCA | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 162-0020 | 0,2 μm | SFCA | 90 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 156-4045 | 0,45 μm | SFCA | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 162-0045 | 0,45 μm | SFCA | 90 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 158-0020 | 0,2 μm | SFCA | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 161-0020 | 0,2 μm | SFCA | 90 mm | 1000 mL | Case of 12 |
| 158-0045 | 0,45 μm | SFCA | 50 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 161-0045 | 0,45 μm | SFCA | 90 mm | 1000 mL | Case of 12 |
| 150-0020 | 0,2 μm | Nylon | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 150-0045 | 0,45 μm | Nylon | 50 mm | 150 mL | Case of 12 |
| 153-0020 | 0,2 μm | Nylon | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 153-0045 | 0,45 μm | Nylon | 50 mm | 250 mL | Case of 12 |
| 151-4020 | 0,2 μm | Nylon | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 163-0020 | 0,2 μm | Nylon | 90 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 151-4045 | 0,45 μm | Nylon | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 154-0020 | 0,2 μm | Nylon | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
| 164-0020 | 0,2 μm | Nylon | 90 mm | 1000 mL | Case of 12 |
| 154-0045 | 0,45 μm | Nylon | 75 mm | 500 mL | Case of 12 |
Verbesserte Filtrationseffizienz. Thermo Scientific™ Nalgene Rapid Flow Einweg-Filtereinheiten mit PES-Membran (Polyethersulfon) sind mit dem exklusiven Rapid Flow-Trägerplatten-Design ausgestattet und bieten schnelle Durchflussraten und einen hohen Durchsatz. Der optimale Schutz gegen Zellkulturkontaminationen — Die PES-Membranen mit niedriger Proteinbindung und geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen sind optimal geeignet für die Sterilfiltration von Zellkulturmedien, Seren, Zusatzstoffen und Puffern.
PES-Membran (Polyethersulfon)
115ml-Größen
Enthält:
Polystyroldeckel, mit Graduierung versehener oberer Behälter und Filtratflasche (außer bei der 115 ml-Größe), integrierter Membranfilter, seitlicher Cellulosestopfen, Schnellanschlussschlauchadapter.
†Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Verschlusssystemen für Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Gewährleistung: 90 Tage