Search
Search
| Katalognummer | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 2018-0500PK auch als 2018-0500 bezeichnet | 500 ml | 38-430 | Pack of 12 |
| 2018-0030 | 30 ml | 20mm | Case of 72 |
| 2018-0030PK auch als 2018-0030 bezeichnet | 30 ml | 20mm | Pack of 12 |
| 2018-0060 | 60 ml | 24 mm | Case of 72 |
| 2018-0060PK auch als 2018-0060 bezeichnet | 60 ml | 24 mm | Pack of 12 |
| 2018-0125 | 125 ml | 38-430 | Case of 72 |
| 2018-0125PK auch als 2018-0125 bezeichnet | 125 ml | 38-430 | Pack of 12 |
| 2018-0250 | 250 ml | 38-430 | Case of 72 |
| 2018-0250PK auch als 2018-0250 bezeichnet | 250 ml | 38-430 | Pack of 12 |
| 2018-1000 | 1 l | 38-430 | Case of 24 |
| 2018-1000PK auch als 2018-1000 bezeichnet | 1 l | 38-430 | Pack of 6 |
Thermo Scientific Nalgene quadratische Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte besitzen eine permanente Graduierung und einen tropfsicheren Ausguss zum einfacheren Abmessen und Ausgießen.
Platzsparende quadratische Form, chemisch beständig.
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.