ART™ Barriere-Pipettenspitzen Nachfülleinsätze
Thermo Scientific™

ART™ Barriere-Pipettenspitzen Nachfülleinsätze

Pipettieren Sie genau und zuverlässig mit diesen Pipettenspitzen, die sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerVolumen (metrisch)ModellSpitzenformFit for PurposePackungsgröße
2149E-RIPK
auch als 2149E-RI bezeichnet
10 μlART 20EMicro PointSteril & PCR-fähigPack of 960
2065E-05-RI100 μlART 100EMicro Point, Geringe RetentionSteril & PCR-fähigCase of 4800
2065E-05-RIPK
auch als 2065E-05-RI bezeichnet
100 μlART 100EMicro Point, Geringe RetentionSteril & PCR-fähigPack of 960
2065E-RI100 μlART 100Micro PointSteril & PCR-fähigCase of 4800
2065E-RIPK
auch als 2065E-RI bezeichnet
100 μlART 100Micro PointSteril & PCR-fähigPack of 960
2065-RI100 μlART 100Micro PointSteril & PCR-fähigCase of 4800
2065-RIPK
auch als 2065-RI bezeichnet
100 μlART 100Micro PointSteril & PCR-fähigPack of 960
2069-05-RI200 μlART 200Micro Point, Geringe RetentionSteril & PCR-fähigCase of 4800
2069-05-RIPK
auch als 2069-05-RI bezeichnet
200 μlART 200Micro Point, Geringe RetentionSteril & PCR-fähigPack of 960
2069-RI200 μlART 200Micro PointSteril & PCR-fähigCase of 4800
2069-RIPK
auch als 2069-RI bezeichnet
200 μlART 200Micro PointSteril & PCR-fähigPack of 960
2139-05-RI10 μlART 10Micro Point, Geringe RetentionSteril & PCR-fähigCase of 4800
2139-05-RIPK
auch als 2139-05-RI bezeichnet
10 μlART 10Micro Point, Geringe RetentionSteril & PCR-fähigPack of 960
2139-RI10 μlART 10Micro PointSteril & PCR-fähigCase of 4800
2139-RIPK
auch als 2139-RI bezeichnet
10 μlART 10Micro PointSteril & PCR-fähigPack of 960
2149E-RI10 μlART 20EMicro PointSteril & PCR-fähigCase of 4800
2149P-05-RI20 μlART 20PMicro Point, Geringe RetentionSteril & PCR-fähigCase of 4800
2149P-05-RIPK
auch als 2149P-05-RI bezeichnet
20 μlART 20PMicro Point, Geringe RetentionSteril & PCR-fähigPack of 960
2149P-RI20 μlART 20PMicro PointSteril & PCR-fähigCase of 4800
2149P-RIPK
auch als 2149P-RI bezeichnet
20 μlART 20PMicro PointSteril & PCR-fähigPack of 960
Katalognummer 2149E-RIPK
auch als 2149E-RI bezeichnet
Preis (EUR)
117,26
Pack of 960
Volumen (metrisch):
10 μl
Modell:
ART 20E
Spitzenform:
Micro Point
Fit for Purpose:
Steril & PCR-fähig
Unit Size:
Pack of 960
Preis (EUR)
117,26
Pack of 960

Pipettieren Sie genau und zuverlässig mit den Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen, die sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen. Die ART Einsätze sind umweltfreundlich mit einzeln verpackten Blisterwannen aus recyceltem Kunststoff für die Verwendung mit den wiederverwendbaren ART Klappdeckel-Racks. Die Nachfülleinsätze rasten sicher in das Klappdeckel-Rack ein und ermöglichen so ein schnelles, einfaches Nachfüllen der Spitzen.

Eigenschaften

  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen
  • Erhältlich mit MicroPoint Spitzen, extra langen Spitzen, Spitzen mit niedriger Retention sowie SoftFit-L™ Pipettenspitzen für die Verwendung mit Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Pipetten

Empfohlen für:

  • Liquid Handling
  • Molekularbiologie
  • PCR
  • Biotechnologie
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
ReinigungsnachweiseFrei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Länge (angloamerikanisch)1,8 in.
Länge (metrisch)4,57cm
ModellART 20E
GefiltertGefiltert
Fit for PurposeSteril & PCR-fähig
Zur Verwendung mit (Geräte)Universal Fit
FormatNachfüllpackung
ProduktlinieART
SterilitätSteril
SpitzenformMicro Point
Volumen (metrisch)10 μl
Unit SizePack of 960