Samco™ Graduierte Transferpipetten
Molecular BioProducts

Samco™ Graduierte Transferpipetten

Mit diesen graduierten Polyethylen-Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Integrierter Peleusball, macht Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerVolumen (metrisch)SterilitätGraduierungenVerpackungsartPackungsgröße
222-1SPK
auch als 222-1S bezeichnet
5,8 mLSteril0,25, 0,5, 0,75, 1 mlPack of 500
2123.9mLUnsteril0,25, 0,50, 0,75, 1 mlGroßpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt.Case of 5000
212PK3.9mLUnsteril0,25, 0,50, 0,75, 1 mlGroßpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt.Pack of 500
212-1S3,9 mLSteril0,25, 0,50, 0,75, 1 mlEinzeln verpackt 500/Paket 8 Pakete/Karton 4000/KartonEach
2225,8 mLUnsteril0,25, 0,50, 0,75, 1 mlGroßpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt.Each
274-1S4,6 mLSteril0,5, 1, 1,5, 2 mlEinzeln verpackt 500/Paket 8 Pakete/Karton 4000/KartonCase of 4000
222-10S5,8 mLSteril0,25, 0,50, 0,75, 1 ml10/Beutel, 500/PackungCase of 4000
212-20S3.9mLSteril0,25, 0,50, 0,75, 1 ml20/Beutel, 500/Packung, 4000/KartonCase of 4000
222-20S5.8 mlSteril0,25, 0,50, 0,75, 1 ml20/Beutel, 500/Packung, 4000/KartonCase of 4000
2257,5 mlUnsteril1, 2, 3 mlGroßpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt.PAC
225-1S7,5 mlSteril1, 2, 3 mlEinzeln verpackt 500/Paket 8 Pakete/Karton 4000/KartonPAC
225-20S7.5 mlSteril1, 2, 3 ml20/Beutel, 500/Packung, 4000/KartonCase of 4000
2744.8mlUnsteril0.5, 1, 1.5, 2 mlBulkware 500/Packung 10 Packungen/Karton 5000/KartonCase of 5000
274PK
auch als 274 bezeichnet
4.8mlUnsteril0.5, 1, 1.5, 2 mlBulkware 500/Packung 10 Packungen/Karton 5000/KartonPack of 500
274-20S4.8mlSteril0,5, 1, 1,5, 2 ml20/Beutel, 500/Packung, 4000/KartonCase of 4000
282TS
auch als 282 bezeichnet
1.5 mlUnsteril0,1, 0,2, 0,3 mlGroßpackung 500/Pk. 8 Pk./Kt. 4000/Kt.Case of 4000
282TSPK
auch als 282 bezeichnet
1.5 mlUnsteril0,1, 0,2, 0,3 mlGroßpackung 500/Pk. 8 Pk./Kt. 4000/Kt.Pack of 500
282-1S1.5 mlSteril0,1, 0,2, 0,3 mlEinzeln verpackt 500/Paket 8 Pakete/Karton 4000/KartonCase of 4000
282-1SPK
auch als 282-1S bezeichnet
1.5 mlSteril0,1, 0,2, 0,3 mlEinzeln verpackt 500/Paket 8 Pakete/Karton 4000/KartonPack of 500
282-20S1.5 mlSteril0,1, 0,2, 0,3 ml20/Beutel, 500/Packung, 4000/KartonCase of 4000
718TS
auch als 718 bezeichnet
5,8 mLUnsteril0,25, 0,5, 0,75, 1 mlGroßpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt.Each
728NL13,7 mLUnsteril1, 2, 3, 4, 5 mlGroßpackung 250/Pk. 10 Pk./Kt. 2500/Kt.Case of 2500
222-1S5,8 mLSteril0,25, 0,5, 0,75, 1 mlCase of 4000
Katalognummer 222-1SPK
auch als 222-1S bezeichnet
Preis (EUR)
78,50
Pack of 500
Volumen (metrisch):
5,8 mL
Sterilität:
Steril
Graduierungen:
0,25, 0,5, 0,75, 1 ml
Unit Size:
Pack of 500
Preis (EUR)
78,50
Pack of 500

Mit den Thermo Scientific™ Samco™ graduierten Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Das einteilige Design verfügt über einen integrierten Peleusball, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht; verhindert Kreuzkontamination.

  • Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
Gewährleistung: 90 Tage
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Specifications
Graduierungen0,25, 0,5, 0,75, 1 ml
Menge500 Pk.
FarbeClear
Länge (metrisch)15.5 cm
MaterialLDPE
SterilitätSteril
TypGraduated Transfer Pipet
Volumen (metrisch)5,8 mL
Unit SizePack of 500